Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbeitel 2-Cut mit2-Komponenten-Heft KIRSCHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalbeitel 2-Cut mit2-Komponenten-Heft KIRSCHEN
Universalbeitel 2-Cut mit2-Komponenten-Heft KIRSCHEN
Universalbeitel 2-Cut mit2-Komponenten-Heft KIRSCHEN
Universalbeitel 2-Cut mit2-Komponenten-Heft KIRSCHEN
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016649100922
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3072811000
EAN/GTIN:
     4016649100922
Suchbegriffe:
Seitenschneider
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stechbeitel mit zwei Schneiden Ausführung: Aus Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil (61 HRC), geschmiedet. Mit zusätzlicher Längsschneide und gehärtetem Klingenrücken zur Nutzung mit Holz- oder Kunststoffhammer. Abgeflachtes 2-Komponenten-Heft mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar. Lieferung inkl. Mikrofaser-Holster zum Schutz der Schneiden und Befestigung am Gürtel. Anwendung: Frontschneide zum Stemmen und Hebeln, Längsschneide zum Schneiden, Schaben, Schälen, Kerben, Anreißen etc.
Weitere Informationen:
Klingenbreite x Schneidenlänge:
26 x 90 mm
Sperrcode:
0
Schneidenlänge:
90 mm
Schneidenbreite:
26 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3072811000
Weitere Suchbegriffe: Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel kirschen, stechbeitel, Universalbeitel, QR4991468, Tischler, Beitel, Zimmerei, Bildhauer, Schreiner, Kirsche, Zimmermann, Kirschen, 3072811000, 72811000
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 20,74*
€ 25,38*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 20,78*
€ 25,39*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 21,26*
€ 25,86*
2 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 20,16*
€ 26,32*
1
€ 4,00*
ab € 22,30*
€ 27,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,17*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,21*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,20*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,61*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 33,48*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,90*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,21*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,04*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 541,70*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 53,56*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 10,36*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,05*
Zubehör
KIRSCHEN
3611000
ab € 49,42*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,79*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.