Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolier-Seitenschneider, VDE-isoliert, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolier-Seitenschneider, VDE-isoliert, 160 mm
Abisolier-Seitenschneider, VDE-isoliert, 160 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-102491
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100652
EAN/GTIN:
     4021103006528
Suchbegriffe:
Abisolier-Seitenschneider
Abisolierseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
- eingelegtes Gelenk - induktiv gehärtete Präzisionsschneide (ca. 64 HRC) - für harten, mittelharten und weichen Draht - zusätzlich mit zwei Abisolierfunktionen für massive und mehrdrähtige Leiter - ergonomische Zwei-Komponenten-Griffhüllen - VDE-zertifizierter Isolationsschutz bis 1000 Volt AC gemäß DIN EN 60900:2004 - Länge 160 mm - Abisolierwerte 1,5 - 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Abisolierwerte:
1,5 - 2,5 mm²
Weitere Suchbegriffe: abisolier-seitenschneider cimco, abisolier seitenschneider, vde-seitenschneider 160mm, Kabelschneider, Standardseitenschneider
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 28,61*
€ 38,42*
€ 5,95*
ab € 28,92*
€ 38,71*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 31,30*
€ 41,84*
2 Tage
9
€ 4,95*
ab € 31,74*
€ 42,10*
€ 5,46*
ab € 31,90*
€ 42,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 460,04*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,38*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,11*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 795,77*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 575,69*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,91*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 329,35*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,56*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,42*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 44,42*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 41,70*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 67,66*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 85,34*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,22*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 148,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.