Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolier-Seitenschneider 100652


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 10 0652 Zange Diagonale Zange
Cimco 10 0652 Zange Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     3517A-56255531
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     100652
EAN/GTIN:
     4021103006528
Suchbegriffe:
Abisolier-Seitenschneider
Abisolierseitenschneider
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider

Abisolier-Seitenschneider 100652

1000 V Abisolier-Seitenschneider - Eingelegtes Gelenk, mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 64 HRC) für harten, mittelharten und weichen Draht, zusätzlich mit zwei Abisolierstationen für massive und mehrdrähtige Leiter 1,5 mm² und 2,5 mm², Länge: 160 mm (6"
)
Weitere Informationen:
Form:
Standard
Länge:
160 mm
Schneidenlänge:
9,5 mm
Kopfbreite:
27 mm
Kopfhöhe:
5 mm
Mit Abisolierfunktion:
ja
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
ESD geprüft:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 28,83*
€ 37,96*
€ 5,95*
ab € 29,02*
€ 38,22*
2 Tage
7
€ 6,40*
ab € 31,47*
€ 41,41*
3 Tage
11
€ 4,95*
ab € 31,70*
€ 41,70*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 31,87*
€ 41,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 458,12*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,75*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,17*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 771,52*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 576,10*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,53*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 325,95*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 225,60*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,35*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 44,47*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 45,76*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 73,79*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 77,06*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 137,92*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 138,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.