Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-120256 Herst.-Nr.: 101945 EAN/GTIN: 4021103019450 |
| |
|
| | |
| Aderendhülsen-Frontpresszange FLEXI-CRIMP PRO, Aderendhülsenpresszange bis 16 mm² mit bewährter Technik wie bei Flexi Crimp, CIMCO-Artikelnr. 10 1940, Einstellungder Pressbereiche über Wahlschalter 0,5 bis 6 mm² und 6 bis 16 mm². Auch für Zwillings- (Twin-) Aderendhülsen von 2 x 0,5 bis 2 x 6 mm². Geeignet für alle Leitertypen, auch ausgedünnte, feindrähtige Leiter nach IEC228! Vierkantpressung, 0,5 - 16mm²- Geeignet für Aderendhülsen - Pressform Vierkantpressung - Querschnitt 0.5, , 16 - AWG-Bereich 20, , 5 - Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) ja - Ausführung/Betätigung mechanisch - Mit auswechselbaren Einsätzen nein - Mit automatischem Rücklauf nein Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Aderendhülsen | Pressform: | Vierkantpressung | Querschnitt: | 0.5, , 16 | AWG-Bereich: | 20, , 5 | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | ja | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Mit auswechselbaren Einsätzen: | nein | Mit automatischem Rücklauf: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, aderendhülsenzange vierkantpressung 2,5 - 16 mm², dornpresszange, dornpresszange 16mm², Aderendhülsen-Frontpresszange, Crimpzange |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 92,90* | € 113,56* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 93,91* | € 114,60* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 101,93* | € 124,74* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 103,52* | € 125,64* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 103,65* | € 126,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|