Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontpresszange 0,5-16qmm,122x23x291 101945


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco FLEXI-CRIMP PRO Crimpwerkzeug Schwarz, Rot
Cimco FLEXI-CRIMP PRO Crimpwerkzeug Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     3517A-56219710
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     101945
EAN/GTIN:
     4021103019450
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange

Frontpresszange 0,5-16qmm,122x23x291 101945

Frontpresszange Flexi-Crimp Pro, Aderendhülsenpresszange bis 16 mm² mit bewährter Technik wie bei Flexi Crimp, -Artikelnr. 10 1940, Einstellung der Pressbereiche über Wahlschalter 0,5 bis 6 mm² und 6 bis 16 mm². Auch für Zwillings- (Twin-) Aderendhülsen von 2 x 0, 5 bis 2 x 6 mm². Geeignet für alle Leitertypen, auch ausgedünnte, feindrähtige Leiter nach IEC228! Vierkantpressung, 0, 5 - 16 mm²
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
0,5..16 mm²
AWG-Bereich:
5..20
Länge:
220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
nein
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 92,90*
€ 113,56*
€ 4,80*
ab € 93,91*
€ 114,60*
3 Tage
10
€ 6,40*
ab € 101,93*
€ 124,74*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 103,52*
€ 125,64*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 103,65*
€ 126,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,49*
€ 150,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,00*
€ 139,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.