Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5044197 Herst.-Nr.: 101945 EAN/GTIN: 4021103019450 |
| |
|
| | |
| Frontpresszange FLEXI-CRIMP PRO Die neue CIMCO-Aderendhülsen-Frontpresszange! Vierkant-Frontpressung, ideale Passform für die Klemmentechnik Großer Anwendungsbereich von 0,5 mm2 bis 16 mm2 Klein, handlich und mit ausgewogener Balance Hoch-präzises Crimpgesenk, vermeidet Verklemmungen der verpressten Hülsen Ergonomische 2-Komponenten Griffhülle für ermüdungsfreies Arbeiten Neue Federtechnologie für höchste Lebensdauer bei gleichbleibend hoher Qualität Allgemeines: Bei der Verarbeitung von Aderendhülsen wird der Elektriker mit vielfältigen Problemen konfrontiert:Die Leitungen werden immer dünner und die Anforderungen bei der Verwendung von Federzugklemmen sind deutlich höher als bei Schraubklemmen. Beides führt unter ungünstigen Umständen dazu, dass die Verpressungen nicht immer den technischen Ansprüchen genügen. Genau hier wird angesetzt:Automatische Presswerkzeuge, die eine sichere Verpressung ermöglichen. Diese Presswerkzeuge lösen automatisch beim Erreichen des Anpre |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, aderendhülsenzange vierkantpressung 2,5 - 16 mm², dornpresszange, dornpresszange 16mm² |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 92,90* | € 113,56* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 93,91* | € 114,60* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 101,93* | € 124,74* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 103,52* | € 125,64* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 103,65* | € 126,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|