Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkzeugkiste
>
Artikel
Werkzeugkasten Metall 2 DIN 14800-WKM 2, komplett in Dönges Firebox
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-217200
Hersteller:
Dönges
Herst.-Nr.:
217200
EAN/GTIN:
4050075047468
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
dönges werkzeugkasten
Werkzeugsatz "Metall 2" nach DIN 14800-9:2013-12. In Dönges FireBox made by Zarges nach DIN 14880, Größe 3, mit Aluminium-Einteilung sowie der Aufschrift "Werkzeug Metall 2".- Ausführung komplett in Dönges Firebox - Abmessung L x B x H 600 x 400 x 150 mm - 1 Stück Dönges FireBox made by Zarges nach DIN 14880, Größe 3 - 1 Stück Werkzeugsatz Metall 2 nach DIN 14800-9.2
Weitere Informationen:
Ausführung:
komplett in Dönges Firebox
Abmessung L x B x H:
600 x 400 x 150 mm
... >
Werkzeugkästen & Rollcontainer
>
Werkzeugsätze
>
Werkzeugkasten Metall II
Weitere Suchbegriffe:
werkzeugbox
,
DIN 14800
,
DIN 14800-WKM 2
,
Metall 2
,
Werkzeug
,
Werkzeug Feuerwehr
,
Werkzeugkasten Feuerwehr
,
Werkzeugsatz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 550,09*
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 647,39*
€ 770,39
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 627,75*
€ 747,02
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 574,36*
€ 683,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 564,97*
€ 672,31
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 550,09*
€ 654,61
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Berliner-Schere D102-250
BESSEY Tool
D102-250
ab € 9,19*
Zubehör
Flachmeißel 27 x 400 mm, lackiert
Rennsteig
3104001
ab € 10,15*
Zubehör
Spitzmeißel 400 mm, 8-kant 20 mm, lackiert
Rennsteig
3304001
ab € 7,91*
Zubehör
FireBox, Werkzeug Metall 2 DIN 14800-WKM 2, 600 x 400 x 150 mm
Dönges
214065
ab € 302,84*
Zubehör
Flachmeißel DIN 6453, 250 mm, Breite 23 mm, Schneidenbreite 26 mm
Dönges
280408
ab € 6,15*
Zubehör
Kombizange, DIN ISO 5746, VDE-isoliert, 160 mm
Dönges
211851
ab € 12,55*
Zubehör
Kunststoff-Gliedermaßstab, 2 m
Dönges
280125
ab € 4,34*
Zubehör
Metallsägeblatt HSS Bi-Metall, einseitig, blau, 300x13x0,63 mm, 24 ZpZ
Dönges
211030
ab € 0,8158*
Zubehör
Sägeblatt Metall 312 150mm PUK
PUK
312121
ab € 0,36*
Zubehör
Werkzeugsatz Metall 2 DIN 14800-WKM 2, Werkzeugsatz ohne Kasten
Dönges
217205
ab € 241,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen