Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsäge Jet Cut fein 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handsäge Jet Cut fein 450 mm
Handsäge Jet Cut fein 450 mm
Handsäge Jet Cut fein 450 mm
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE3253562155955
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE3253562155955
EAN/GTIN:
     3253562155955
Suchbegriffe:
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Kunststoffhandsäge
fuchsschwanz stanley
Handsäge JETCUT, fein - Bi-Material-Handgriff - 45°- und 90°-Anschlag - 2 x Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer - Aggressiver Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen - Für sauberes und genaues Sägen von Hartholz, laminierten Brettern und Kunststoff- Blattlänge 450 mm - Zähne pro Zoll 11
Weitere Informationen:
Blattlänge:
450 mm
Zähne pro Zoll:
11
Weitere Suchbegriffe: Handsäge, Handsägen, Säge, Sägen
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,33*
€ 18,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,48*
€ 18,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,27*
€ 19,23*
€ 5,90*
ab € 14,27*
€ 19,30*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 16,65*
€ 21,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
2-15-281
ab € 12,20*
Ähnlich
Stanley
2-20-533
ab € 26,53*
Ähnlich
Stanley
2-20-180
ab € 14,05*
Ähnlich
Stanley
2-15-594
ab € 13,13*
Ähnlich
Stanley
STHT20369-1
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.