Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegteller
>
Pappteller
>
Artikel
Teller, Pappe "pure" rund Ø 15 cm weiss
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Papstar
icecat
Lager 2909
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2909-4002911211717
Hersteller:
PAPSTAR
Herst.-Nr.:
11171
EAN/GTIN:
4002911211717
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
100 Teller, Pappe "pure" rund Ø 15 cm weiss
Produktmerkmale
- Durchmesser: 15 cm
- Hergestellt aus 100 % Frischfaserkarton
- Ohne Zusatz von Recyclingmaterial
- Klimaneutral erhältlich
Nachhaltige Pappteller der pure Serie – Perfekt für Ihre Veranstaltung
Entdecken Sie die umweltfreundlichen Pappteller der pure Serie mit einem Durchmesser von 15 cm. Diese Teller bestehen aus 100 % Frischfaserkarton und enthalten keinerlei Recyclingmaterial, was sie besonders stabil und langlebig macht. Ideal für den Einsatz in Gastronomie, Hotellerie oder bei Fast-Food-Anbietern bieten diese Teller eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Einwegtellern.
Tipp:
Kombinieren Sie diese Pappteller mit weiteren nachhaltigen Produkten der pure Serie, um Ihren Gästen ein stimmiges und umweltbewusstes Gesamtkonzept zu bieten.
Setzen Sie ein Zeichen für Nachhaltigkeit und bestellen Sie noch heute diese hochwertigen Pappteller.
Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
rund
Durchmesser:
15 cm
Gewicht:
3,7
Material:
Pappe aus Frischfaser
Materialdicke:
210 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
15
Breite der Einzelpackung:
15
Tiefe der Einzelpackung:
6,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
372,6
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
... >
EMG und Artikel aus nachwachsendem Rohstoff -biologisch abbaubar-
>
Einmalgeschirr aus Pappe / Papier
>
Teller, rund
Weitere Suchbegriffe:
Holzteller
,
Imbiss-Teller
,
Imbissteller
,
Palmblattteller
,
Zuckerrohrteller
,
Papp-Teller
,
Pappteller
,
Party-Einweggeschirr
,
Party-Geschirrset
,
Partygeschirr
,
Essteller
,
Speiseteller
,
Teller
,
papstar einwegteller pappe
,
bambusteller papstar
,
einweg teller
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
9 Tage
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 3,13*
Lager 2909
3 Tage
200
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,25*
€ 3,25*
Lager 388
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,363*
€ 3,35*
Lager 3635
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,854*
€ 3,794*
Lager 224
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,938*
€ 3,898*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 32,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2909
Versand:
Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2909
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papstar 11170 Einweggeschirr Teller
PAPSTAR
11170
ab € 4,74*
Sonstiges
Papstar 11175 Einweggeschirr Teller
PAPSTAR
11175
ab € 5,05*
Sonstiges
Papstar 11181 Einweggeschirr Teller
PAPSTAR
11181
ab € 7,47*
Sonstiges
Papstar 11185 Teller Rund Papier Weiß
PAPSTAR
11185
ab € 6,88*
Sonstiges
Papstar 11740 Einweggeschirr Teller
PAPSTAR
11740
ab € 6,91*
Sonstiges
Papstar 81202 Einweggeschirr Teller
PAPSTAR
81202
ab € 2,01*
Sonstiges
Papstar 81203 Einweggeschirr Teller
PAPSTAR
81203
ab € 3,94*
Sonstiges
Papstar 81204 Teller
PAPSTAR
PAP81204
ab € 2,76*
Sonstiges
Papstar 88360 Einweggeschirr Teller
PAPSTAR
88360
ab € 2,34*
Sonstiges
Papstar 88361 Einweggeschirr Teller
PAPSTAR
88361
ab € 3,62*
Sonstiges
Teller, Pappe "pure" rund Ø 26 cm weiss extra stark
PAPSTAR
11176
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen