Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 88361 Einweggeschirr Teller


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 88361 Einweggeschirr Teller
Papstar 88361 Einweggeschirr Teller
Papstar 88361 Einweggeschirr Teller
Artikel-Nr.:
     2813-374-7929
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88361
EAN/GTIN:
     4002911883617
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton - Durchmesser: 23 cm - aus nachhaltiger Forstwirtschaft - FSC®-zertifiziert - ohne Zusatz von Recyclingmaterial - durch und durch lebensmittelecht - kompostierbar Dieses Produkt wurde in Zusammenarbeit mit unserem Partner "Climate Partner" klimaneutral hergestellt Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
230 mm
Merkmale
Produkttyp
Teller
Form
Rund
Material
Karton
Produktfarbe
Braun
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Zertifizierung
FSC
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
79
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,36*
€ 5,71*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,66*
€ 6,58*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,75*
€ 6,83*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 7,58*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,48*
€ 24,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0872* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 57,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11170
ab € 5,22*
Sonstiges
PAPSTAR
11171
ab € 2,38*
Sonstiges
PAPSTAR
11175
ab € 5,49*
Sonstiges
PAPSTAR
11181
ab € 7,48*
Sonstiges
PAPSTAR
11185
ab € 7,63*
Sonstiges
PAPSTAR
11740
ab € 6,91*
Sonstiges
PAPSTAR
81202
ab € 2,02*
Sonstiges
PAPSTAR
81203
ab € 3,98*
Sonstiges
PAPSTAR
PAP81204
ab € 2,79*
Sonstiges
PAPSTAR
88360
ab € 2,37*
Sonstiges
PAPSTAR
11176
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.