Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 11740 Einweggeschirr Teller


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 11740 Einweggeschirr Teller
Papstar 11740 Einweggeschirr Teller
Papstar 11740 Einweggeschirr Teller
Papstar 11740 Einweggeschirr Teller
Artikel-Nr.:
     2813-374-2174
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11740
EAN/GTIN:
     4002911117408
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton

- Durchmesser: 29 cm
- aus nachhaltiger Forstwirtschaft - FSC®-zertifiziert
- ohne Zusatz von Recyclingmaterial
- durch und durch lebensmittelecht - TÜV-zertifiziert
- kompostierbar

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- TÜV-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
290 mm
Merkmale
Produkttyp
Teller
Form
Rund
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Zertifizierung
FSC, TÜV
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,91*
€ 9,16*
4 Tage
100
5
pro Packung
€ 4,99*
ab € 9,25*
€ 9,25*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,44*
€ 11,63*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,49*
€ 26,36*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 33,72*
€ 46,68*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 9,16*
€ 10,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1382* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 45,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11170
ab € 4,74*
Sonstiges
PAPSTAR
11171
ab € 2,35*
Sonstiges
PAPSTAR
11175
ab € 5,05*
Sonstiges
PAPSTAR
11181
ab € 7,47*
Sonstiges
PAPSTAR
11185
ab € 6,88*
Sonstiges
PAPSTAR
81202
ab € 2,01*
Sonstiges
PAPSTAR
81203
ab € 3,94*
Sonstiges
PAPSTAR
PAP81204
ab € 2,76*
Sonstiges
PAPSTAR
88360
ab € 2,34*
Sonstiges
PAPSTAR
88361
ab € 3,62*
Sonstiges
PAPSTAR
11176
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.