Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, Pappe "pure" rund Ø 26 cm weiss extra stark


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Teller, Pappe "pure" rund Ø 26 cm weiss extra stark
Teller, Pappe "pure" rund Ø 26 cm weiss extra stark
Teller, Pappe "pure" rund Ø 26 cm weiss extra stark
Teller, Pappe "pure" rund Ø 26 cm weiss extra stark
Teller, Pappe "pure" rund Ø 26 cm weiss extra stark
Teller, Pappe "pure" rund Ø 26 cm weiss extra stark
Artikel-Nr.:
     2813-374-1307
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     11176
EAN/GTIN:
     4002911211762
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
50 Teller, Pappe "pure" rund Ø 26 cm weiss extra stark

Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton

- Durchmesser: 26 cm
- extra starke Qualität
- aus nachhaltiger Forstwirtschaft - FSC®-zertifiziert
- ohne Zusatz von Recyclingmaterial
- durch und durch lebensmittelecht - TÜV-zertifiziert
-
Dieses Produkt können Sie bei uns klimaneutral erwerben



Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Form:
rund
Durchmesser:
26 cm
Gewicht:
18,3
Material:
Pappe aus Frischfaser
Materialdicke:
325 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
26
Breite der Einzelpackung:
26
Tiefe der Einzelpackung:
5,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
921,2
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,01*
€ 8,91*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,26*
€ 10,21*
7 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 6,69*
€ 10,63*
8 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 11,62*
3 Tage
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 72,50*
€ 72,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1402* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 89,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11170
ab € 4,74*
Sonstiges
PAPSTAR
11171
ab € 2,35*
Sonstiges
PAPSTAR
11175
ab € 5,03*
Sonstiges
PAPSTAR
11181
ab € 7,46*
Sonstiges
PAPSTAR
11185
ab € 6,88*
Sonstiges
PAPSTAR
11740
ab € 6,93*
Sonstiges
PAPSTAR
81202
ab € 2,00*
Sonstiges
PAPSTAR
81203
ab € 3,93*
Sonstiges
PAPSTAR
PAP81204
ab € 2,77*
Sonstiges
PAPSTAR
88360
ab € 2,34*
Sonstiges
PAPSTAR
88361
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.