Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 81202 Einweggeschirr Teller


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 81202 Einweggeschirr Teller
Papstar 81202 Einweggeschirr Teller
Papstar 81202 Einweggeschirr Teller
Artikel-Nr.:
     2813-374-3284
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81202
EAN/GTIN:
     4002911812020
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton - Durchmesser: 23 cm - aus nachhaltiger Forstwirtschaft - FSC®-zertifiziert - ohne Zusatz von Recyclingmaterial - durch und durch lebensmittelecht - TÜV-zertifiziert - kompostierbar Dieses Produkt wurde in Zusammenarbeit mit unserem Partner "Climate Partner" klimaneutral hergestellt Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert - TÜV-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
230 mm
Merkmale
Produkttyp
Teller
Form
Rund
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Zertifizierung
FSC, TÜV
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
16
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,72*
3 Tage
320
16
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,94*
€ 2,94*
11 Tage
unbekannt
16
pro Packung
€ 6,50*
ab € 2,39*
€ 3,25*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,38*
€ 4,91*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,84*
€ 22,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,08* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Packungen
Mindestbestellmenge: 16 Packungen ( entspricht € 43,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11170
ab € 4,74*
Sonstiges
PAPSTAR
11171
ab € 2,34*
Sonstiges
PAPSTAR
11175
ab € 5,03*
Sonstiges
PAPSTAR
11181
ab € 7,41*
Sonstiges
PAPSTAR
11185
ab € 6,86*
Sonstiges
PAPSTAR
11740
ab € 6,91*
Sonstiges
PAPSTAR
81203
ab € 3,93*
Sonstiges
PAPSTAR
PAP81204
ab € 2,75*
Sonstiges
PAPSTAR
88360
ab € 2,33*
Sonstiges
PAPSTAR
88361
ab € 3,61*
Sonstiges
PAPSTAR
11176
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.