Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 81203 Einweggeschirr Teller


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Teller, Pappe "pure" rund Ø 23 cm weiss
Teller, Pappe "pure" rund Ø 23 cm weiss
Teller, Pappe "pure" rund Ø 23 cm weiss
Teller, Pappe "pure" rund Ø 23 cm weiss
Teller, Pappe "pure" rund Ø 23 cm weiss
Teller, Pappe "pure" rund Ø 23 cm weiss
Artikel-Nr.:
     2813-374-1641
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     81203
EAN/GTIN:
     4002911812037
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton

- Durchmesser: 23 cm
- aus nachhaltiger Forstwirtschaft - FSC®-zertifiziert
- ohne Zusatz von Recyclingmaterial
- durch und durch lebensmittelecht - TÜV-zertifiziert
- kompostierbar

Produktzertifizierungen:
- FSC®-Zertifizierung
- Tüv-zertifiziert

- Artikel im Displaykarton
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
230 mm
Gewicht
13.9 g
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
56 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
701.2 g
Merkmale
Produkttyp
Teller
Form
Rund
Material
Karton
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Zertifizierung
FSC TÜV
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
9
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,93*
€ 5,41*
4 Tage
180
9
pro Packung
€ 4,99*
ab € 5,46*
€ 5,46*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,41*
€ 7,89*
10 Tage
9
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,15*
€ 8,02*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,05*
€ 28,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0786* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Packungen
Mindestbestellmenge: 9 Packungen ( entspricht € 48,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11170
ab € 4,82*
Sonstiges
PAPSTAR
11171
ab € 2,35*
Sonstiges
PAPSTAR
11175
ab € 5,02*
Sonstiges
PAPSTAR
11181
ab € 7,47*
Sonstiges
PAPSTAR
11185
ab € 6,89*
Sonstiges
PAPSTAR
11740
ab € 6,92*
Sonstiges
PAPSTAR
81202
ab € 2,01*
Sonstiges
PAPSTAR
PAP81204
ab € 2,76*
Sonstiges
PAPSTAR
88360
ab € 2,35*
Sonstiges
PAPSTAR
88361
ab € 3,62*
Sonstiges
PAPSTAR
11176
ab € 6,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.