Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüferset DEHNcap HR-LRM incl. Kunststoffkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prüferset DEHNcap HR-LRM incl. Kunststoffkoffer
Prüferset DEHNcap HR-LRM incl. Kunststoffkoffer
Artikel-Nr.:
     2KME5-767150
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     767150
EAN/GTIN:
     4013364139473
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Netzteiltester
kunststoffkoffer dehn
Komplettes Set zum Festellen der Spannungsfreiheit, Prüfen der Schnittstelle und auf Phasengleichheit in HR- und LRM-Systemen im Kunststoffkoffer, nach DIN VDE 0682-415 (EN/IEC 61243-5) an Schaltanlagen mit HR- und LRM-Messbuchsen. Für Nennspannungen bis 45 kV / 50 Hz (Drehstromsystem).
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1 ... 45
Frequenz:
50
Abmessung:
395 x 295 x 105
Norm:
DIN VDE 0682-415 (EN/IEC 61243-5)
Temperaturbereich:
–25 °C ... +55 °C
Anwendung:
Festellen der Spannungsfreiheit und Prüfen auf Phasengleichheit
Anzeige:
Optisch
Systemart:
HR und LRM
Eigenprüfvorrichtung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kunststoff koffer, Arbeitsschutz, Arbeitsschutz / Störlichtbogenschutz, Spannungsprüfsystem DEHNcap
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2KME5
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.801,31*
€ 1.801,31*
Frei Haus
ab € 1.708,22*
€ 1.837,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.748,69*
€ 1.867,52*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.762,15*
€ 1.876,73*
Frei Haus
ab € 1.748,53*
€ 1.877,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.801,31*
€ 2.143,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2KME5
Versand: Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2KME5
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
767107
ab € 154,82*
Zubehör
Dehn
767132
ab € 715,13*
Zubehör
Dehn
767122
ab € 323,55*
Zubehör
Dehn
767112
ab € 321,74*
Zubehör
Dehn
767133
ab € 94,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.