Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüferset DEHNcap HR-LRM PS DCA HR LRM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DEHN DEHNcap HR-LRM Test Kit Netzteil-Tester Schwarz, Grau
DEHN DEHNcap HR-LRM Test Kit Netzteil-Tester Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     3517K-50457181
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     767150
EAN/GTIN:
     4013364139473
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Netzteiltester
kunststoffkoffer dehn

Prüferset DEHNcap HR-LRM PS DCA HR LRM

Komplettes Set zum Festellen der Spannungsfreiheit, Prüfen der Schnittstelle und auf Phasengleichheit in HR- und LRM-Systemen im Kunststoffkoffer, nach DIN VDE 0682-415 (EN/IEC 61243-5) an Schaltanlagen mit HR- und LRM-Messbuchsen. Für Nennspannungen bis 45 kV / 50 Hz (Drehstromsystem).
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1..45 kV
Frequenz:
50 Hz
Anzeigeart:
optisch
Systemart:
HR
Mit Eigenprüfvorrichtung:
ja
Geräteart:
Spannungsanzeigegerät
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kunststoff koffer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.801,31*
€ 1.801,31*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.708,22*
€ 1.837,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.748,69*
€ 1.867,52*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.762,15*
€ 1.876,73*
Frei Haus
ab € 1.748,53*
€ 1.877,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.837,91*
€ 2.187,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.826,13*
€ 2.173,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.773,41*
€ 2.110,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.741,20*
€ 2.072,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.708,22*
€ 2.032,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
767107
ab € 154,82*
Zubehör
Dehn
767132
ab € 715,13*
Zubehör
Dehn
767122
ab € 323,55*
Zubehör
Dehn
767112
ab € 321,74*
Zubehör
Dehn
767133
ab € 94,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.