Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Dermatril® P 743, Gr. 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-2060135
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     74311
EAN/GTIN:
     4008198774310
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Einmalschutzhandschuh, sehr hohes Tastempfinden, hervorragender Tragekomfort, erhöhte Reißfestigkeit, verbesserte Griffigkeit durch Fingerspitzenrauung, gute Chemikalienbeständigkeit, anschmiegsame Passform. Lebensmittelunbedenklich gem. EU 1935/2004, beständig gegen eine Vielzahl von Zytostatika, virenbeständig nach ASTM F1671:2007, silikonfreie Handschuhoberfläche/lackindifferent, erfüllt die Anforderungen der EN 455 / Medizinprodukt i.S.d. Richtlinie 93/42/EWG. Einsatzgebiete: Labor und Forschung, Chemische Industrie, Lebensmittelindustrie, Elektronikindustrie, Computerindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Produktschutz.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
blau
Beschichtung:
Nitril
Länge:
270 - 290 mm
Handschuh-Typ:
Chemikalienschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
200XX
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ A
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
JKLOPT
Schnittschutzklasse:
X (nicht geprüft oder Test nicht anwendbar)
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
EN ISO 374-5:2016
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
VIRUS
Norm - Medizinische Einmalhandschuhe:
EN 455
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MY
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
404
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,48*
€ 15,94*
2 Tage
216
10
pro Packung
€ 4,90*
ab € 15,70*
€ 15,95*
1 Tag
39
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 12,85*
€ 16,33*
3 Tage
97
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 12,42*
€ 16,41*
1
pro Packung
€ 18,90*
ab € 13,14*
€ 16,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,94*
€ 18,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,83*
€ 18,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,03*
€ 17,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,57*
€ 17,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,24*
€ 16,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2496* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
74306
ab € 12,48*
Sonstiges
KCL
743-10
ab € 10,51*
Sonstiges
KCL
743-7
ab € 10,62*
Sonstiges
KCL
743-8
ab € 10,61*
Sonstiges
KCL
743-9
ab € 10,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.