Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh TouchNTuff® 92-600, Gr. 6,5-7


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-2082788
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     92600070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Weiterführende Tests des TouchNTuff® durch einen "Notified Body" mit einem breiteren Spektrum von Chemikalien bestätigen, dass dieser Handschuh länger vor einer größeren Zahl von Chemikalien schützt als andere Einweg-Nitrilhandschuhe. Der aus Nitril hergestellte TouchNTuff® bietet eine viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe und die dreifache Durchstichfestigkeit im Vergleich zu Einweghandschuhen aus Neopren. Da der Handschuh frei von Latexproteinen ist, besteht für den Träger kein Risiko einer Typ-I-Allergie. Primäre Hautreizungsstudien und Insult-Patch-Tests haben keinen Nachweis einer Hautreizung oder allergischen Kontaktdermatitis erbracht. Durch seine einzigartige Formulierung mit der „Thin Nitril Technology“ lässt sich dieser Handschuh, der einen sicheren Nass- und Trockengriff bietet, leicht an- und ausziehen. Dieser Handschuh ist in zahlreichen Arbeitsbereichen vielseitig einsetzbar. Hauptmerkmale und Vorteile: die führende Weltmarke von Einmalhandschuhen für den Schutz vor Chemikalienspritzern, die von Ansell entwickelte Materialmischung bietet erweiterten Schutz vor Chemikalienspritzern, weiche Nitrilmischung für hohen Tragekomfort, robuste Konstruktion für herausragende Strapazierfähigkeit, Produktschutz durch Silikonfreiheit, auch erhältlich in einer Verpackung für den Automatenverkauf.
Weitere Informationen:
Größe:
6,5 - 7
Farbe:
grün
Modell:
92-600, ungepudert
Länge:
240 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Einmalgebrauch
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Stulpenart:
Rollrand
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
JKPT
Wandstärke Schichtstärke:
0.12 mm
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
EN ISO 374-5:2016
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
VIRUS
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
TH
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
74
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 11,38*
€ 12,38*
2 Tage
20
1
pro Box
€ 4,79*
ab € 11,39*
€ 14,99*
3 Tage
74
1
pro Box
€ 6,90*
ab € 11,28*
€ 15,00*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
Frei Haus
ab € 13,00*
€ 15,25*
Lager 302
423
1
pro Box
€ 5,95*
ab € 12,03*
€ 15,67*
Menge:  Box  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 15,67*
€ 18,65
pro Box
ab 2 Boxen
€ 15,40*
€ 18,33
pro Box
ab 5 Boxen
€ 14,66*
€ 17,45
pro Box
ab 10 Boxen
€ 14,13*
€ 16,81
pro Box
ab 20 Boxen
€ 13,75*
€ 16,36
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 12,03*
€ 14,32
pro Box
1 Box enthält 20 Paar (ab € 0,6015* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
92600080
ab € 11,23*
Ähnlich
Ansell
92600100
ab € 11,18*
Ähnlich
Ansell
92600090
ab € 11,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.