Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe Hycron® 27-600, Gr. 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5527137
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     27-600-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Getauchte Nitrilbeschichtung mit Jerseyfutter. Widerstandsfähiger Handschuh für den anspruchsvollen Einsatz: Hält dreimal länger schwere Lederhandschuhe. Hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien, Silikonfrei. Einsatzgebiete: Baustoffe, Beton, Ziegel und Fliesen, Rohholz, trockenes Gemäuer und Sperrholz, Grobgussteile und Gusskerne, Kunststoff-Formteile, Stabstahl, Blech, Konservendosen und sonstige Metallerzeugnisse, Hochleistungskabel, Straßenreinigung und Abfallentsorgung.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
blau
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
240 - 270 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
DIN EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4221
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
Baumwoll-Jersey
Stulpenart:
Strickbund
Antistatisch gemäß:
EN 1149-1:2006-09
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, ansell montagehandschuh gr. 8, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,88*
€ 2,73*
4 Tage
84
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 1,93*
€ 2,80*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,70*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 23,92008*
€ 32,15004*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 25,88004*
€ 34,48008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,48008*
€ 41,0313
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,66*
€ 36,4854
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,57004*
€ 35,18835
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,14*
€ 33,4866
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 27,54*
€ 32,7726
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 25,88004*
€ 30,79725
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,15667* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
27600100
ab € 1,71*
Ähnlich
Ansell
27600110
ab € 1,88*
Ähnlich
Ansell
27600090
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.