Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille XC®, PC - klar - blau, HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5531207
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1010950
EAN/GTIN:
     7312550109502
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Der Name XC® steht für “eXtra Coverage, eXtra Comfort, eXtra Control” und, fasst die Vorteile dieses Modells, das für optimalen Schutz und ganztägigen Gebrauch konzipiert ist, optimal zusammen. Dieses Modell ist äußerst vielseitig und bietet eine Auswahl an Sichtscheiben für zahlreiche Einsatzbereiche: Innenräume, im Freien, Sonnenlicht, schlechte Lichtverhältnisse oder zum Assistieren bei Schweißarbeiten. Perfekte Passform, einstellbare Bügel und Sichtscheiben mit flexiblem Nasenteil, besonders flexibler Rahmen, leicht austauschbare Sichtscheiben.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 166:2001
Ausführung:
Bügelbrille
Material-Sichtscheibe:
Polycarbonat
Sichtscheibe-Farbe:
klar
Kratzfest:
Ja
Scheibenkennzeichnung:
2C-1.2 B-D 1 FT
Rahmenfarbe:
blau
Bügelfarbe:
blau
Beschichtung:
HC
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,95*
€ 10,25*
7 Tage
10
10
€ 5,99*
ab € 8,57*
€ 10,87*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,58*
€ 12,10*
4 Tage
57
1
€ 4,95*
ab € 8,00*
€ 12,15*
11 Tage
17
10
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 12,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 102,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
1005985
ab € 5,76*
Ähnlich
Honeywell
1011024
ab € 10,77*
Ähnlich
Honeywell
1032179
ab € 4,96*
Ähnlich
Honeywell
1011027HS
ab € 8,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.