Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuhe NITRAS 3450 GREEN BARRIER, Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532249
Hersteller:
     AS Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3450-9
EAN/GTIN:
     4059904100145
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
NITRAS GREEN BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril, grün, Länge 32 cm, velourisiert, paarweise in Polybeuteln verpackt, für Lebensmittelkontakt.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
grün
Ausführung:
velourisiert
Länge:
320 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3102
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
JKL
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LK
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe gr9 nitras, antistatik handschuhe, nitras antistatikhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 15,59004*
€ 18,81*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 14,48004*
€ 19,90008*
6 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 14,32008*
€ 21,30*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,25008*
€ 21,42*
1
€ 3,19*
ab € 16,83*
€ 22,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 18,81*
€ 22,3839
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,19008*
€ 21,6462
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,59004*
€ 18,55215
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,29917* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 225,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.