Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS GREEN BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril, grün, EN 388, EN ISO 374 (9)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-3450-9
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     3450-9
EAN/GTIN:
     4059904100152
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

NITRAS GREEN BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril, grün, EN 388, EN ISO 374 (9)

NITRAS GREEN BARRIER, Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril, grün, Länge 32 cm, velourisiert, für Lebensmittelkontakt
Weitere Informationen:
Marke:
Nitras
Größe:
9
Typ:
GREEN BARRIER
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, arbeitshandschuhe gr9 nitras, antistatik handschuhe, nitras antistatikhandschuhe, Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 15,59004*
€ 18,81*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 14,48004*
€ 19,90008*
6 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 14,32008*
€ 21,30*
Lager 5766
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 15,25008*
€ 21,42*
1
€ 3,19*
ab € 16,83*
€ 22,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,42*
€ 25,4898
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,41008*
€ 24,288
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 20,25*
€ 24,0975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,42008*
€ 23,1099
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,40008*
€ 21,8961
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,79*
€ 21,1701
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,25008*
€ 18,1476
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,27084* pro Paar)
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.