Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuhe Neox 09-430, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5532877
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     09-430-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hochwertige Neopren-Beschichtung schützt vor einem breiten Spektrum von Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Lösungsmitteln. Guter Schutz vor Mechanikgefahren. Isolierende Spezialschutzstulpe mit einem gesteppten Baumwollträger für Arbeiten bei Hitze und Kälte. Arbeiten mit einem kurzfristigen Kontakt von bis zu 180° C heißen Flüssigkeiten und bei Kälte bis -25° C. Komfortable anatomische Passform, die sich den Konturen der ruhenden Hand anpasst. Erhöhte Beweglichkeit und geringere Ermüdung der Hände. Einsatzgebiete: Umgang mit Chemikalien, insbesondere mit Ätz- und Lösungsmitteln, Entfetten, Metallverarbeitung, Raffinerie - Öl und Erdöl, Petrochemie, Beschichten.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
schwarz
Ausführung:
glatte Ausführung
Länge:
800 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
DIN EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3121
Anwendung:
Baumwollhandschuhe
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Neopren
Trägermaterial:
Baumwoll-Jersey
Stulpenart:
Schutzstulpe
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
AKL
AQL EN374:
1.5
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell montagehandschuh gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 60,22*
€ 69,76*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 51,83*
€ 70,06*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 52,10*
€ 70,08*
15 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 60,94*
€ 70,68*
Lager 302
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,59*
€ 76,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,50*
€ 91,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,82*
€ 89,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,33*
€ 84,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,36*
€ 82,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 61,59*
€ 73,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.