Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell Scorpio 09-430,


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell Scorpio 09-430,
Handschuh Ansell Scorpio 09-430,
Handschuh Ansell Scorpio 09-430,
Artikel-Nr.:
     4012-917620
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     09-430/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 09-430«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 407, EN388:2003-3121, EN374:2003 und EN374:2003-AKL Eigenschaften: Anatomische Passform für sehr guten Tragekomfort • Neopren-Beschichtung schützt vor einem breiten Spektrum von Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Lösungsmitteln Ausführung: • Glatte Ausführung • Mit Schutzstulpe • AQL: 1,5 Anwendungsbereiche: Wartung, Metallproduktion, Chemie Material: Träger: Baumwoll-Jersey, Beschichtung: Neopren Länge: 800 mm Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 3.1.2.1.B. / EN ISO 374-1 AKLMPT / EN 407 X.1.X.X.X.X.
Herstellerartikelnummer:
09-430/10
Herstellername:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Markenname:
Ansell
Ursprungsland:
Sri Lanka
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuh Rettungsanzug, Neopren-Handschuh, Neoprenhandschuh, Neoprenhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, ansell montagehandschuh gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 60,22*
€ 69,76*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 51,83*
€ 70,06*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 52,10*
€ 70,08*
15 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 60,94*
€ 70,68*
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,59*
€ 76,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,06*
€ 83,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 66,21*
€ 78,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 63,04*
€ 75,02
pro Paar
ab 6 Paar
€ 61,46*
€ 73,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 60,04*
€ 71,45
pro Paar
ab 12 Paar
€ 58,54*
€ 69,66
pro Paar
ab 24 Paar
€ 57,96*
€ 68,97
pro Paar
ab 500 Paar
€ 51,83*
€ 61,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.