Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe CUTEXX 1140, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Artikel-Nr.:
     302-5570734
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4005781114003
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh aus einer Kombination von Nylon/Elasthanfaser mit HPPE mit eingearbeiteter Glasfaser, nahtlos gestrickt, mit grauer PU-Beschichtung in der Innenhand, atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, perfekte Passform, sehr gute Fingerfertigkeit und Abriebbeständigkeit, hervorragender Tastsinn und ein besonderes Feingefühl Schnittschutzlevel 5. Einsatzgebiete: Automobil-, Montage-, Transport-, Verpackungsindustrie, Glasindustrie, Metall- und Blechverarbeitende Industrie, Stahlbau-, Werft-, Schifffahrt-, Gießerei-, Schweißindustrie.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
grau
Ausführung:
Innenhand mit PU-Beschichtung
Länge:
230 - 280 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
DIN EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4542
Anwendung:
Schnittschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
HPPE/Lycra mit Glasfaser mit PU-Beschichtung
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
12
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 6,07*
7 Tage
100
4
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,62*
€ 9,93*
2 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 4,99*
ab € 7,38*
€ 10,57*
1 Tag
111
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 9,30*
€ 13,97*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,75*
€ 14,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 4,57*
€ 5,44
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 72,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.