| |
|
| Artikel-Nr.: 5700-69712 Herst.-Nr.: 1140-10 EAN/GTIN: 4005781114003 |
| |
|
| | |
| für Präzisionsarbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl mit hohem Schnittschutz, z. B. Glasindustrie, Elektroindustrie, Automobilindustrie, Papierindustrie, Aluminiumindustrie Strickhandschuh aus einer Kombination aus HPPE-Faser und Elasthan mit eingearbeiteter Glasfaser, nahtlos gestrickt, mit grauer PU-Beschichtung in der Innenhand, atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, perfekte Passform, Schnittschutzlevel 4, sehr gute Fingerfertigkeit und Abriebbeständigkeit, hervorragender Tastsinn und ein besonderes Feingefühl
Weitere Informationen: | | OEKO-TEX: | Standard 100 | Europäische Norm(en): | EN 388:2016 | EN 420:2003+A1:2009 | Beschichtung: | PU | Obermaterial: | HPPE/Elasthan mit Glasfaser | Schnittfestigkeit: | 4 | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 4,56* | € 6,07* | | | | Lager 5700 | | | | 12 | | pro Paar | € 4,99* | ab € 7,39* | € 10,54* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 9,14* | € 13,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 9,09* | € 13,64* | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 3,75* | € 14,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5700 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 126,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5700 | | Versand: Lager 5700 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 850,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|