Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuhe NITRIL, Gr. 2XL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5617783
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2360-2XL
EAN/GTIN:
     4031301010616
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Nitril, velourisiert, Gitterprofil in der Innenhand, ca. 32 cm Länge, Materialstärke 15 mil = 0,380 mm. Flüssigkeitsdicht, hohe chemische Beständigkeit, durch das Gitterprofil guter Nass- und Trockengriff und guter Schutz beim Umgang mit verschiedenen Chemikalien, explizit geeignet als Hautschutz bei der Herstellung/Verarbeitung von Epoxidharzen, sowie gute Abriebfestigkeit, ölabweisend, aufgrund der Velouri­sierung guter Tragekomfort und lange Haltbarkeit bei stärkerer Belastung. Einsatzgebiete: chemische Industrie, Druckindustrie, Automobilindustrie und Automobilzulieferer, Lebensmittelindustrie, Lackiererei, Haushalt, Reinigung, Bauhandwerk.
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
grün
Ausführung:
velourisiert
Länge:
320 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3101
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
AKL
Griffprofil:
gitterprofil
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 2,99*
7 Tage
60
12
pro Paket
€ 5,99*
ab € 11,53008*
€ 14,87004*
Lager 302
9
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 14,62008*
€ 20,32008*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 17,61*
€ 24,03*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 17,49*
€ 24,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,32008*
€ 24,1809
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,87*
€ 22,4553
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,01008*
€ 21,432
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,31*
€ 20,5989
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,55004*
€ 19,69455
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 14,62008*
€ 17,3979
pro Paket
1 Paket enthält 12 Paar (ab € 1,21834* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.