Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-561, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5697125
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-561-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Der HyFlex® 11-561 ist die optimale Wahl für einen hohen Schnittschutz und eine große Fingerbeweglichkeit in trockenen oder ölbelasteten Arbeitsbereichen, die mit der FORTIX-Technologie erzielte dünne Beschichtung bildet nicht nur die Grundlage für eine zusätzliche Strapazierfähigkeit, sondern auch für Atmungsaktivität und eine komfortable Passform, die verstärkte Daumenbeuge erhöht die Schutzleistung in den häufigsten Kontaktbereichen der Hand und verlängert die Lebensdauer des Handschuhs, höchste Schnittschutzstufe (ISO C) und hohe Weiterreißfestigkeit. Das INTERCEPT™-Garn bietet einen hohen Schnittschutz, ohne Fingerbeweglichkeit und Tragekomfort einzuschränken, die atmungsaktive Innenhandbeschichtung verstärkt die Griffsicherheit und verlängert die Einsatzdauer des Handschuhs in rauen Arbeitsbereichen, silikonfreies Material, das eine Verunreinigung von Metallteilen vor Lackierarbeiten durch eine Übertragung von freigesetzten Silikonpartikeln vermeidet, das Oeko-Tex-Zertifikat garantiert die Freiheit des Handschuhs von gefährlichen Substanzen, wie DMF und anderen Chemikalien, glasfaserfrei. Einsatzgebiete: Endmontage, Schleifen - Flächenvorbereitung, Maschinen- und Gerätebedienung, Spanen, Metallarbeiten, Wartung, Pressen von Metallteilen, Stanzen von Metallteilen, Erstmontage, Lagerarbeiten.
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
blau/grau
Länge:
210 - 285 mm
Handschuh-Typ:
Schnittschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4X42C
Anwendung:
Schnittschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
Nylon, HPPE, Spandex, Polyester
Stulpenart:
Strickbund
Ausführung 2:
gestrickt (Gauge 15)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
LK
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 7,32*
€ 9,42*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,86*
€ 9,45*
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,03*
€ 10,16*
25 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 10,19*
Lager 302
143
12
Frei Haus
ab € 8,11*
€ 10,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 10,25*
€ 12,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,11*
€ 9,65
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 123,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.