Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-725, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5698454
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-725-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Das HyFlex®-Modell 11-725 bietet die perfekte Ausgewogenheit von Tragekomfort, Griffsicherheit und einer exzellenten Schnittfestigkeit. Das Trägermaterial bietet einen guten Schnittschutz für eine sichere, kontrollierte Handhabung und Montage von scharfkantigen Komponenten. Sowohl der Gewebeträger mit Lycra®-Anteil als auch die PU-Beschichtung bieten eine ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit und Passform. Der HyFlex® 11-725 ist konzipiert für Arbeiten in trockenen und leicht öligen Bereichen. Hauptmerkmale und Vorteile: • Gute Schnittschutzleistung • PU-Beschichtung für exzellente Griffsicherheit • HPPE-/Lycra-Trägermaterial für exzellenten Tragekomfort
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
weiß
Länge:
210 - 255 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4342B
Anwendung:
Schnittschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
Nylon, HPPE, Spandex
Stulpenart:
Strickbund
Ausführung 2:
gestrickt (Gauge 15)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,44*
€ 9,42*
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,26*
€ 9,67*
Lager 302
148
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 9,84*
14 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
€ 6,95*
ab € 9,10*
€ 11,56*
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 8,73*
€ 11,65*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,32*
€ 11,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,59*
€ 9,03
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 118,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.