| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-1194684 Herst.-Nr.: 11725100 EAN/GTIN: 0076490604042 |
| |
|
| | |
| Ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit und Schnittfestigkeit für optimale ProduktivitätTyp: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz - Das HyFlex®-Modell 11-725 bietet die perfekte Ausgewogenheit von Tragekomfort, Griffsicherheit und einer exzellenten Schnittfestigkeit.
- Das Trägermaterial bietet einen guten Schnittschutz für eine sichere, kontrollierte Handhabung und Montage von scharfkantigen Komponenten.
- Sowohl der Gewebeträger mit Lycra®-Anteil als auch die PU-Beschichtung bieten eine ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit und Passform.
- Der HyFlex® 11-725 ist konzipiert für Arbeiten in trockenen und leicht öligen Bereichen.
Anwendungsbereiche:- Montage von Metall- und Bauteilen
- Montage von Haushaltsgeräten
- Metall- und Glasarbeiten
- Handhabung von scharfkantigen/rauen Metallteilen
- Spritzgussarbeiten
Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet Standards:- CE Number
- EN 420:2003 + A1:2009
- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016
- EN 388:2016 +A1:2018
Verpackungseinheit:12 Paar/Beutel, 12 Beutel/Umkarton Weitere Informationen: | | Farbe der Beschichtung: | Weiß | Länge: | 210-255 mm | Gauge: | 15 | Silikonfrei: | Nein | Größe: | 10 | Latexfrei: | Nein | Schutz gegen mechanischen Risiken: | 4342B | Produkttyp: | Schnittschutzhandschuhe | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, hppe-faser schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, Mechanikerhandschuh |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 144 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 7,44* | € 9,42* | | | | Lager 6C8MS | | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 7,26* | € 9,67* | | | | | | 5 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 7,59* | € 9,84* | | | | | 14 Tage | | | 144 | | pro Paar | € 6,95* | ab € 9,10* | € 11,56* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 8,73* | € 11,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 116,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|