Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell HyFlex® 11-725, Größe 10,0


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ansell 11-725 HyFlex® Gr. 10 Intercept-Spandex®-Träger, Schnittschutzhandschuh
Ansell 11-725 HyFlex® Gr. 10 Intercept-Spandex®-Träger, Schnittschutzhandschuh
Ansell 11-725 HyFlex® Gr. 10 Intercept-Spandex®-Träger, Schnittschutzhandschuh
Artikel-Nr.:
     4012-1194684
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11725100
EAN/GTIN:
     0076490604042
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit und Schnittfestigkeit für optimale Produktivität


Typ: Industrielle Handschuhe|Handschuhe für den Mechanikschutz

  • Das HyFlex®-Modell 11-725 bietet die perfekte Ausgewogenheit von Tragekomfort, Griffsicherheit und einer exzellenten Schnittfestigkeit.
  • Das Trägermaterial bietet einen guten Schnittschutz für eine sichere, kontrollierte Handhabung und Montage von scharfkantigen Komponenten.
  • Sowohl der Gewebeträger mit Lycra®-Anteil als auch die PU-Beschichtung bieten eine ausgezeichnete Fingerbeweglichkeit und Passform.
  • Der HyFlex® 11-725 ist konzipiert für Arbeiten in trockenen und leicht öligen Bereichen.


Anwendungsbereiche:
  • Montage von Metall- und Bauteilen
  • Montage von Haushaltsgeräten
  • Metall- und Glasarbeiten
  • Handhabung von scharfkantigen/rauen Metallteilen
  • Spritzgussarbeiten


Endbearbeitung: Handinnenflächenbeschichtet

Standards:
  • CE Number
  • EN 420:2003 + A1:2009
  • EN ISO 21420:2020
  • EN 388:2016
  • EN 388:2016 +A1:2018


Verpackungseinheit:
12 Paar/Beutel, 12 Beutel/Umkarton
Weitere Informationen:
Farbe der Beschichtung:
Weiß
Länge:
210-255 mm
Gauge:
15
Silikonfrei:
Nein
Größe:
10
Latexfrei:
Nein
Schutz gegen mechanischen Risiken:
4342B
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Marke:
Ansell
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
432
12
pro Stück
€ 8,50*
ab € 9,08*
€ 11,54*
23 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 88,24008*
€ 103,65*
Lager 4012
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 86,82*
€ 110,35008*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 86,07*
€ 110,35008*
6 Tage
16
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 90,30*
€ 112,24008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,35008*
€ 131,3166
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,29008*
€ 127,6752
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 106,55004*
€ 126,79455
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,10008*
€ 121,4991
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 101,39004*
€ 120,65415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,26*
€ 115,7394
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 96,58008*
€ 114,9303
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 92,80008*
€ 110,4321
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 86,82*
€ 103,3158
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 7,235* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.