Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikschutzhandschuh CoreShield™ 18G BLACK MF A1/A, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5698884
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     21-1518B-11
EAN/GTIN:
     3603835666402
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Leichter Schnittschutzhandschuh aus CoreShield™-Spezialgarn mit CoreShield™-Mikroschaum-Nitril-Hochleistungsbeschichtung, flüssigkeitsabeweisend, doppelt so abriebfest. Farbcodiertes Markierungssystem, Verstärkung am Daumen, Gauge 18, Touchscreengeeignet – resistiv und kapazitiv.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
schwarz/rot
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
255 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4X21A
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril-Mikroschaum
Trägermaterial:
Nylon
Stulpenart:
Strickbund
Ausführung 2:
gestrickt (Gauge 18)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,63*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,58*
€ 3,65*
Lager 302
65
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,94*
€ 4,03*
3
pro Paar
€ 4,00*
ab € 2,57*
€ 4,25*
1 Tag
9
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 5,30*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 2,94*
€ 3,50
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,47* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 40,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.