| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S566302 Herst.-Nr.: 21-1518B/11 EAN/GTIN: 3603835666402 |
| |
|
| | |
| Erweiterte Schnittfestigkeit, Komfort, einfache Auswahl und Wirtschaftlichkeit … Alles in einem einzigen Schutzhandschuh vereint. Mit Honeywell CoreShield™ haben Sie vereinfachten Handschutz direkt zur Hand. DER RICHTIGE SCHNITTSCHUTZ FÜR IHRE MITARBEITER STEHT BEI UNS IM MITTELPUNKT. Für Sicherheitsexperten ist die Wahl der richtigen Schnittschutz-Handschuhe eine zentrale Herausforderung. Dabei darf nichts schiefgehen. Die Klassifizierungen für Schnittschutzstufen wurden durch die neuen Normen EN388:2016 ISO 13997 in Europa und ANSI-105 2016 in Nordamerika vereinfacht. Die Normen gewährleisten, dass die Schnittschutzstufen besser verständlich sind. Nach wie vor müssen Sie aber selbst sicher sein können, das passende Schnittschutzlevel auszuwählen und die folgenden Kriterien bedenken: • Tastgefühl und Fingerbeweglichkeit • Komfort • Wohlbefinden • Rutschhemmung • Kosten Mit langjähriger Erfahrung und umfassendem Fachwissen im Bereich des Handschutzes ist Honeywell in puncto Innovation führend auf dem Markt für persönliche Schutzausrüstung. Durch Forschung, Prüfung und Verwendung neuer Materialien und Technologien kann Honeywell Lösungen für optimalen Schnittschutz entwickeln, ohne Kompromisse bei den Kundenbedürfnissen einzugehen. CoreShield, die komplette Schnittschutz-Produktreihe von Honeywell, ist so konzipiert, dass die Auswahl der Schnittschutzhandschuhe für jeden Anwendungsfall vereinfacht wird und an den neuen Normen ausgerichtet ist. Die innovativen Materialien, Technologien und der Aufbau der CoreShield-Reihe stellen sicher, dass Ihre Mitarbeiter nicht nur geschützt sind, sondern auch bequem und produktiv arbeiten. Die Haltbarkeit und Robustheit der CoreShield-Produktreihe helfen Ihnen dabei, geltenden Vorgaben sowie den Bedürfnissen Ihrer Mitarbeiter gerecht zu werden, und das zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Features: Nylon-Trikot Strickstärke 18 in Schwarz, Nitril-Mikroschaumbeschichtung in Schwarz, A1/A Weitere Informationen: | | Normen: | EN 388:2016 | Größe: | 11 | EN Norm: | EN 388:2016 | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Schnittschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh, Honeywell, CoreShield A, Schutzhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 2,93* | € 3,63* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 2,57* | € 3,64* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Paar | € 5,95* | ab € 2,93* | € 4,04* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,56* | € 4,24* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,25* | € 5,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,28* pro Stück) | Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 12,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|