Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreShield 21-1518B Gr. 11 Nylon-Trikot, Nitril-Mikorschaumbesch. Gauge 18,


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7331006021
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     21-1518B-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

CoreShield 21-1518B

Honeywell Coreshield-Schutzhandschuhe vereinfachen den Schnittschutz. Hautfreundliches und komfortables Material zum Abschirmen der schnittfesten Faser. Weicheres und hautfreundliches Garn in Kontakt mit der Haut.
Weitere Informationen:
Material:
Nylon-Trikot, Nitril-Mikorschaumbesch.
Farbe:
Schwarz
Hinweis:
Schnittschutzstufe A1/A
Größe:
11
Norm:
EN 388, 4 X 2 1 A
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 3,63*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,57*
€ 3,64*
4 Tage
65
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 4,04*
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,56*
€ 4,24*
1 Tag
9
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 5,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Paar
€ 3,63*
€ 4,32
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Paar
Mindestbestellmenge: 100 Paar ( entspricht € 363,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.