Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikschutzhandschuh Ultrane 553, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-8010565
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34553137
EAN/GTIN:
     3245425531174
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Unerreichbares Fingerspitzengefühl bei Arbeiten in schmutziger Umgebung. Hervorragende Abriebfestigkeit für verlängerte Lebensdauer, Nitrilbeschichtung schützt die Hand vor Verschmutzungen, hervorragendes Tastempfinden und Fingerfertigkeit durch das feine Material. Einsatzgebiete: Sortieren von Kleinteilen, Schraub- und Bolzarbeiten, Pumpenherstellung, Präzisionsmontage, Verpackung, kleinere Wartungsarbeiten, leichte Arbeiten im Lagerbereich, leichte, allgemeine Wartungsarbeiten, Umgang mit / Errichten von Metallkonstruktionen, Vorbereitung von Oberflächen.
Weitere Informationen:
Größe:
7
Farbe:
schwarz
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
210 - 260 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4121X
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
nahtloses Stricktrikot
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, putzhandschuhe silber, chemikalienhandschuh einfach, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
2736
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 1,64*
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,82*
€ 2,18*
1
pro Paar
€ 8,95*
ab € 1,37*
€ 2,24*
9 Tage
141
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 1,65*
€ 2,29*
2 Tage
118
1
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,64*
€ 2,57*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,55*
€ 1,84
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 1,17*
€ 1,39
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 16,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.