| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-102231452 Herst.-Nr.: 750 250 EAN/GTIN: 4003482111505 |
| |
|
| | |
| BURG-WÄCHTER Sicherheitskabel/Spiralkabel mit Ösen 750, Länge 2,5 Meter
Sie möchten sperrige oder mehrere Gegenstände gleichzeitig vor Diebstahl sichern z.b. Gartenmöbel, Handwerkerbedarf oder Fahrräder. Dann ist das extralange Sicherheitskabel/Spiralkabel mit Kunststoffmantel genau das Richtige für Sie. Mithilfe der Ösen und eines separaten Vorhangschlosses können Sie Ihre Gegenstände flexibel sichern.
Hinweis: Das Vorhangschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen: | | Länge: | 2500 mm | Seil ø: | 10 mm | Marke: | Burg-Wächter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralkabel, Spiralleitung, spiralkabel schwarz 2,5 m, spiralkabel, spiralkabel 2,5m, Schlaufenseil, Schlaufenseil mit Öse, Sicherheitskabel, Sicherungskabel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 5,66* | € 7,81* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,74* | € 8,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,04* | € 8,83* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,96* | € 9,24* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,96* | € 13,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|