Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SH-Drückergarnitur DALLAS-auf LS PZ88, 62-72, mit Kzs., Edst matt, RC2


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SH-Drückergarnitur DALLAS-auf LS PZ88, 62-72, mit Kzs., Edst matt, RC2
Produktbild zu SH-Drückergarnitur DALLAS-auf LS PZ88, 62-72, mit Kzs., Edst matt, RC2
Skizze zu SH-Drückergarnitur DALLAS-auf LS PZ88, 62-72, mit Kzs., Edst matt, RC2
Symbol zu SH-Drückergarnitur DALLAS-auf LS PZ88, 62-72, mit Kzs., Edst matt, RC2
Symbol zu SH-Drückergarnitur DALLAS-auf LS PZ88, 62-72, mit Kzs., Edst matt, RC2
LOGO zu SH-Drückergarnitur DALLAS-auf LS PZ88, 62-72, mit Kzs., Edst matt, RC2
Artikel-Nr.:
     3145-102290535
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3929528
EAN/GTIN:
     4012789269178
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
SH-Drückergarnitur DALLAS-auf LS PZ88, 62-72, mit Kzs., Edst matt, RC2

Zylinderüberstand 10 - 18 mm

Weitere Informationen:
Kernziehschutz:
Ja
Türstärke:
62 - 72 mm
Innenschild:
53 x 249 x 10 mm
Ausführung:
Drücker und Langschild lose, mit Hochhaltefeder
Modell:
DALLAS
Befestigungszubehör:
Gewindeschrauben M6
Material:
Edelstahl
Prüfung:
RC2 nach EN 1906
Oberfläche:
matt
Prüfung Feuerschutz:
ÖNORM B3859
Lochung:
PZ 88
Außenschild:
53 x 249 x 15 mm
Vierkantstift:
8,5 Schnellstift mm
Richtung:
universal
Klasse nach EN 1906:
3
Marke:
Hoppe
Rosette/Langschild:
Langschild
Ansatz:
18 mm
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Eingangstürdrücker, Eingangstürdrückergarnitur, Hoppedrücker, Langschildsicherheitsgarnitur, Schutzbeschlag, Sicherheitsdrückergarnitur, Sicherheitsgarnitur, Wohnungseingangstürdrücker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,38*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 178,79*
€ 212,76
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 175,03*
€ 208,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 172,28*
€ 205,01
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 167,78*
€ 199,66
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 142,38*
€ 169,43
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hoppe
3934079
ab € 8,00*
Zubehör
Hoppe
3933834
ab € 3,12*
Zubehör
Hoppe
3933842
ab € 3,12*
Zubehör
Hoppe
11945448
ab € 5,73*
Zubehör
Hoppe
3933869
ab € 3,12*
Zubehör
Hoppe
3933893
ab € 3,48*
Zubehör
Hoppe
3933914
ab € 3,48*
Zubehör
Hoppe
3933931
ab € 3,62*
Zubehör
Hoppe
3933957
ab € 6,03*
Zubehör
Hoppe
3933973
ab € 6,01*
Zubehör
Hoppe
3933981
ab € 6,38*
Zubehör
Hoppe
3933990
ab € 6,82*
Zubehör
Hoppe
10749584
ab € 220,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.