Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbauleuchte Hipso OB D-Motion, Edelstahl Effekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Symbol zu Unterbauleuchte Hipso OB D-Motion, Edelstahl Effekt
Symbol zu Unterbauleuchte Hipso OB D-Motion, Edelstahl Effekt
Symbol zu Unterbauleuchte Hipso OB D-Motion, Edelstahl Effekt
Symbol zu Unterbauleuchte Hipso OB D-Motion, Edelstahl Effekt
Symbol zu Unterbauleuchte Hipso OB D-Motion, Edelstahl Effekt
LOGO zu Unterbauleuchte Hipso OB D-Motion, Edelstahl Effekt
Artikel-Nr.:
     3145-103381513
Hersteller:
     DOMUS Line
Herst.-Nr.:
     F0295000028
EAN/GTIN:
     8027934541890
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
led unterbauleuchte 24v
unterbauleuchte led
unterbauleuchte
Unterbauleuchte Hipso OB D-Motion, Edelstahl Effekt

Die Aufbauleuchte Hipso OB D-Motion begeistert durch die klare Formensprache, ihren charakteristischen Leuchtring mit punktfreiem LED-Licht und einer Vielfalt an Möglichkeiten.
Sie ist geneigt und sorgt so für eine perfekte Ausleuchtung der Arbeitsfläche.

D-Motion vereint die Lichtfarben 2700K warmweiß und 4000K neutralweiß in einer Leuchte.
Bei Leuchten ohne Schalter wird für die Einstellung der Lichtfarbe ein DualColor Adapterkabel benötigt (extra zu bestellen).
Ohne Adapterkabel = 4000K, mit Adapterkabel = 2700K

Schaltfunktion: Leuchte mit Touch-Schalter (alle angeschlossenen Leuchten werden mitgeschaltet).
  • ein/aus
  • Helligkeit einstellen
  • Lichtfarbe einstellen


Weitere Informationen:
Spannung:
24 V/DC
Material:
Kunststoff
Leuchtmittel:
LED
Breite:
76 mm
Lichtfarbe:
2700 K warmweiß / 4000 K neutralweiß
Marke:
Domus Line
Produktart:
Unterbauleuchte
Leistung:
3,8 W
Höhe:
38 mm
Type:
Hipso OB D-MOTION
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse E
Lichtstrom (Lumen):
360
Anschlusskabellänge:
2000
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
Ausführung:
Einzelleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMUS Line
F0266000033
ab € 22,44*
Zubehör
DOMUS Line
F0266000030
ab € 42,72*
Zubehör
DOMUS Line
F0125000002
ab € 23,00*
Zubehör
DOMUS Line
F0125000004
ab € 33,32*
Zubehör
DOMUS Line
1775705
ab € 25,60*
Zubehör
DOMUS Line
1785405
ab € 41,14*
Zubehör
DOMUS Line
1750710
ab € 29,46*
Zubehör
DOMUS Line
1750746
ab € 29,50*
Zubehör
DOMUS Line
1750701
ab € 29,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.