Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linien-Markierfarbe 'Traffic Extra', weiß, 12 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Linien-Markierfarbe -Traffic Extra- (v.l. Art. 90-32-60, 90-32-61)
Modellbeispiele: Linien-Markierfarbe -Traffic Extra- (v.l. Art. 90-32-60, 90-32-61)
Modellbeispiel: Verpackungseinheit 12 Dosen (1 Karton)
:
Anwendungsbeispiel: Gerade Markierungen mühelos ausführen
Anwendungsbeispiel: Parkplatzmarkierungen dauerhaft und einfach gestalten
Artikel-Nr.:
     328-10155-60
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527821257
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
  • Inhalt: 500 ml
  • Trocknungszeit: ca. 20 min
  • Aushärtungszeit: ca. 6 Std.
  • extrem hohe Deckkraft

|
  • ohne Zusatz von Bleipigmenten
  • optimierte Düse verhindert Verstopfen und vereinfacht das Einlegen der Farbdosen
  • unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
  • sehr hoher Pigmentanteil
  • sehr abrieb- und wetterfest
  • schnell trocknend und auch auf unebenen Flächen haftend
  • sehr hohe Deckkraft für langfristige Markierungen
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Farbdosen über Duales System (Grüner Punkt) entsorgbar
  • für ca. 50 m Neumarkierung bei 5 cm Strichbreite
  • passend für Perfekt Striper
|

Hinweis: Vor dem Auftragen sollte der Boden gereinigt bzw. von Staub befreit werden. Im Außenbereich nicht unter +10°C verarbeiten

Unsere Empfehlung: Für ein sauberes Entfernen der Farbe verwenden Sie unseren Universal-Farbenferner -MRO INDUSTRY-.

Traffic Markierfarben können nicht per Hand aufgetragen werden. Bitte verwenden Sie das Markiergerät -Perfect Striper-.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß
Verpackungseinheit:
12 Stk.
GHS-Symbol:
GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr | GHS02 - Flamme: Entzündbar
Signalwort:
Gefahr!
H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H223 - Entzündbares Aerosol. | H224 - Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. | H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H227 - Brennbare Flüssigkeit. | H228 - Entzündbarer Feststoff. | H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
P-Sätze:
P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P410 + P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 - Inhalt/Behälter ... zuführen.
Inhalt:
500 ml
Trocknungszeit:
ca. 20 min
Aushärtungszeit:
6 Std.
Produktart:
Sprühfarben
Marke:
Traffic Extra
Eigenschaft:
extrem hohe Deckkraft
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,20*
€ 21,14334*
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,405*
€ 34,165*
1
pro Stück
€ 4,70*
ab € 25,20*
€ 36,85*
27 Tage
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 169,12*
€ 203,58*
Lager 328
unbekannt
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 257,90*
€ 305,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,22*
€ 363,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,71*
€ 360,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,88*
€ 336,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,17*
€ 327,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 268,51*
€ 319,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 257,90*
€ 306,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10599
ab € 98,63*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10742
ab € 12,35*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10743
ab € 27,00*
Zubehör
Moravia
267.20.224
ab € 28,69*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 10,06334*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 60,58*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 66,31*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 66,05*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 17,53*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10617
ab € 10,96667*
Zubehör
Wolk
ab € 137,68*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,70*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,57*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 114,17*
Zubehör
Wolk
ab € 137,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.