Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Bodenmarkierungsgerät
>
Markierwagen
>
Artikel
Markierwagen 'Perfekt Striper' Komplett-Set, gelb, 1x 12 Stk.
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-12420-02
Hersteller:
A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527073007
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät
Lieferumfang:
1 x Markierwagen -Perfekt Striper-
Strichbreiteneinstellung: 3 - 10 cm
Farbe: silber
inkl. Bedienungsanleitung, Zubehörteil für wandnahe Markierungen, Halterung für Ersatzdosen, Schlagschnur (30 m) und 100g Kreidepulver
Markierfarbe -Traffic-
(langfristig und schnelltrocknend)
Inhalt: 500 ml
Trocknungszeit: ca. 20 min
Aushärtungszeit: ca. 6 Std.
1 x Schlagschnur (30 m)
1 x Kreidepulver (100 g)
|
Bodenmarkierungsgerät -Perfekt Striper-
Bedienteil herausnehmbar für individuelle Markierungen
frei einzustellender Richtungspfeil zum Verfolgen der Vormarkierung
verstärktes, sehr robustes Gehäuse
höhere Stabilität durch ausgewogene Gewichtsverteilung
integrierter Windschutz für exakte Markierungen
ergonomisch geformter Handgriff
für den Innen- und Außenbereich geeignet
Linien-Markierfarbe -Traffic-
ohne Zusatz von Bleipigmenten
für deckende und langfristige Markierungen
optimierte Düse verhindert Verstopfen und vereinfacht das Einlegen der Farbdosen
unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
für den Innen- und Außenbereich geeignet
Farbdosen über Duales System (Grüner Punkt) entsorgbar
12 Dosen reichen für ca. 600 m Neumarkierung bei 5 cm Strichbreite
Hinweis:
Im Außenbereich nicht unter +10°C verarbeiten.
|
Hinweis ab 2 Kartons Farbe:
Wenn Sie verschiedene Farben wünschen, geben Sie dies bitte bei der Bestellung im Bemerkungsfeld an.
Das Mischen bei 1 Karton ist nicht möglich.
Unsere Empfehlung:
-Traffic Protektor- erhöht die Lebensdauer Ihrer Markierungen. Für ein sauberes Entfernen der Farbe verwenden Sie unseren Universal-Farbenferner -MRO INDUSTRY-.
Traffic Markierfarben können nicht per Hand aufgetragen werden. Bitte verwenden Sie das Markiergerät -Perfekt Striper-.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Markierfarbe:
gelb
Verpackungseinheit:
1x 12 Stk.
Lieferumfang:
1x Markierwagen -Perfekt Striper- inkl. Bedienungsanleitung, Zubehörteil für wandnahe Markierungen, Halterung für Ersatzdosen, 1x Schlagschnur (30 m), 1x Kreidepulver (100 g), 12x Farbe -Traffic-
GHS-Symbol:
GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr | GHS02 - Flamme: Entzündbar
Signalwort:
Gefahr!
H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
P-Sätze:
P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P261 - Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P410 + P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
Inhalt:
500 ml
Schnur Länge:
30 m
Strichbreiteneinstellung:
3 - 10 cm
Trocknungszeit:
ca. 20 min
Aushärtungszeit:
6 Std.
Produktart:
Komplett-Sets
Marke:
Perfekt Striper
Markiergerät Farbe:
silber
... >
Bodenmarkierungen
>
Sprühfarben und Zubehör
>
12420 | Markierwagen -Perfekt Striper- Komplett-Set, inkl. Farbe -Traffic-, schnelltrocknend
Weitere Suchbegriffe:
Markierungswagen
,
Markierwagen
,
ampere markierungswagen
,
markierungswagen
,
Farbspray
,
Markierfarbe
,
Markierer
,
AMPERE
,
Super-Striper
,
Traffic
,
Trafic
,
Traffik
,
Trafik
,
Perfekt-Striper
,
perfect
,
striper
,
Makierwagen
,
Bodenfarbe
,
Sprühfarbe
,
Markierungsspray
,
a.m.p.e.r.e
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 365,61*
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 365,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 449,46*
€ 534,86
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 442,41*
€ 526,47
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 405,30*
€ 482,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 392,54*
€ 467,12
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 365,61*
€ 435,08
pro Satz
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. TRAFFIC Paint Markierungsfarbe,für SUPER-Striper,rot,500ml/Dose
A.M.P.E.R.E. System
630103001
ab € 9,84*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. TRAFFIC Paint Markierungsfarbe,für SUPER-Striper,weiß,500ml
A.M.P.E.R.E. System
630101001
ab € 9,39*
Zubehör
Bodenmarkierung Zubehör, Markierpulver trig-a-cap
A.M.P.E.R.E. System
10742
ab € 12,35*
Zubehör
Bodenmarkierung Zubehör, Schlagschnur trig-a-cap zur präzisen Kennzeichnung
A.M.P.E.R.E. System
10743
ab € 26,93*
Zubehör
Graffiti-Entferner, auf Gel-Basis, Gebinde 1 l.
Moravia
267.20.224
ab € 35,47*
Zubehör
Linien-Markierfarbe 'Traffic Extra', weiß, Einzelabnahme
A.M.P.E.R.E. System
ab € 21,33*
Zubehör
MRO Industry Farbentferner, Inhalt: 500 ml
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 10,07334*
Zubehör
Schablonenset, Industrie, 6 Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 60,74*
Zubehör
Schablonenset, Industriegelände, Text und Symbole, 8 diverse Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 66,28*
Zubehör
Schablonenset, Stadt / Kommune, 8 Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 65,87*
Zubehör
Schablonenset, Zahlen, 6 diverse Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10659
ab € 61,30*
Zubehör
Spezial Versiegelungslack 'Traffic Protektor', Einzelabnahme
A.M.P.E.R.E. System
ab € 17,25*
Zubehör
Spritzschablonen Satz 10 (Zebra)
Wolk
ab € 138,58*
Zubehör
Spritzschablonen Satz 3 (Buchstaben)
A.M.P.E.R.E. System
ab € 114,24*
Zubehör
Spritzschablonen Satz 5 (Handicap)
A.M.P.E.R.E. System
ab € 114,31*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen