Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Pura'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Pura- 4 Liter, aus Messing (Art. 17003)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Pura- 4 Liter, aus Messing (Art. 17003)
Anwendungsbeispiel: einfache Entleerung der Aschenbecher- und Mülleinsätze
Artikel-Nr.:
     328-17003
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695019625
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Volumen Abfallbehälter: 4 Liter
  • Volumen Ascher: 0,8 Liter
  • Maße (H x B x T): 580 x 200 x 125 mm
  • Material Korpus: Messing
  • Material Einwurfblende: Edelstahl, poliert
  • Montageart: Wandmontage
  • inkl. Montagematerial und
    Piktogramm-Aufkleber

|
  • einfaches und bequemes Handling
  • stablie, funktionale Konstruktion
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Serie:
Cubo
Gesamthöhe:
580 mm
Gesamtbreite:
200 mm
Gesamttiefe:
125 mm
Abfallbehälter Volumen:
4 Liter
Ascher Volumen:
0,8 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
zur Wandmontage
Einwurfblende Material:
Edelstahl, poliert
Korpus Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Wandaschenbecher, Wandascher, var abfallbehälter mit ascher, abfallbehälter mit ascher, kombi-ascher messing, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer, Cubo, Pura, VAR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
14
Frei Haus
ab € 252,44*
€ 324,93*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 281,72*
€ 358,53*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,56*
€ 358,53*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,53*
€ 426,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,81*
€ 424,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,00*
€ 406,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,37*
€ 387,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,72*
€ 335,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 544,81*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12705
ab € 308,31*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
14983
ab € 69,96*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 130,12*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 106,77*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 248,97*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 625,44*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 323,71*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3599
ab € 113,74*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 100,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.