Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierwagen 'Perfekt Striper' Komplett-Set, weiß/weiß, 2x 12 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Markierwagen -Perfekt Striper- Komplett-Set (Art. 19123)
Modellbeispiel: Markierwagen -Perfekt Striper- Komplett-Set (Art. 19123)
Modellbeispiel: Markierwagen -Perfekt Striper-
Modellbeispiel: Markierfarbe -Traffic-
Modellbeispiel: Spezial Versiegelungslack -Traffic Protektor-
Modellbeispiel: Schlagschnur für Markierfarbe
Modellbeispiel: Kreidepulver für Markierfarbe
Detailansicht: Halterung für Ersatzdosen
Anwendungsbeispiel: frei einzustellender Richtungspfeil zum Verfolgen der Vormarkierung
Anwendungsbeispiel: Wandnahe Markierungen möglich
Anwendungsbeispiel: Präzise Markierungen + stufenlose Einstellung der Strichbreite 5-12 cm
Anwendungsbeispiel: Gerade Strecken mühelos markieren
Artikel-Nr.:
     328-19124
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527454035
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät

Lieferumfang:

1 x Markierwagen -Perfekt Striper-
  • Strichbreiteneinstellung: 3 - 10 cm
  • Farbe: silber
  • inkl. Bedienungsanleitung, Zubehörteil für wandnahe Markierungen, Halterung für Ersatzdosen, Schlagschnur (30 m) und 100g Kreidepulver

2 x Kartons Markierfarbe -Traffic-
(VE = 12 Stk.)
  • Inhalt: 500 ml
  • Trocknungszeit: ca. 20 min
  • Aushärtungszeit: ca. 6 Std.

1 x Karton Spezial Versiegelungslack
-Traffic Protektor- (VE = 12 Stk.)
  • Inhalt: 500 ml
  • Trocknungszeit: ca. 1 Std.
  • Aushärtungszeit: ca. 1 Std.

1 x Kreidepulver (100 g)

1 x Schlagschnur (30 m)

|

Bodenmarkierungsgerät -Perfekt Striper-



  • Bedienteil herausnehmbar für individuelle Markierungen
  • frei einzustellender Richtungspfeil zum Verfolgen der Vormarkierung
  • verstärktes, sehr robustes Gehäuse
  • höhere Stabilität durch ausgewogene Gewichtsverteilung
  • integrierter Windschutz für exakte Markierungen
  • ergonomisch geformter Handgriff
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet


Linien-Markierfarbe -Traffic-


  • verbessertes Sprühbild
  • ohne Zusatz von Bleipigmenten
  • Spezialdüse für extrem randscharfes Markieren
  • für deckende und langfristige Markierungen (je nach Untergund und Nutzung)
  • optimierte Düse verhindert Verstopfen und vereinfacht das Einlegen der Farbdosen
  • unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
  • abrieb- und wetterfest
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Farbdosen über Duales System (Grüner Punkt) entsorgbar
  • für ca. 60 m Neumarkierung bei 5 cm Strichbreite
  • Hinweis: Im Außenbereich nicht unter +10°C verarbeiten


Spezial Versiegelungslack -Traffic Protektor-



  • mit Traffic Protektor werden Markierungen mit hoher mechanischer Belastung vor erhöhtem Abrieb geschützt
  • nach Trocknung der Markierung den Versiegelungslack auftragen
  • höhere Haltbarkeit der Markierung
  • für langfristige Markierungen (je nach Untergund und Nutzung)
  • unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
  • abrieb- und wetterfest
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Farbdosen über Duales System (Grüner Punkt) entsorgbar
  • Hinweis: Im Außenbereich nicht unter +10°C verarbeiten
|

Hinweis: 1 Dose -Traffic Protektor- reicht für die Versiegelung von ca. 2 Dosen -Traffic- Markierfarbe.

Unsere Empfehlung:
Für ein sauberes Entfernen der Farbe verwenden Sie unseren Universal-Farbenferner -MRO INDUSTRY-

Traffic Markierfarben können nicht per Hand aufgetragen werden. Bitte verwenden Sie das Markiergerät -Perfekt Striper-.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
weiß/weiß
Verpackungseinheit:
2x 12 Stk.
GHS-Symbol:
GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr | GHS02 - Flamme: Entzündbar
Signalwort:
Gefahr!
H-Sätze:
EUH208 - Enthält <Name des sensibilisierenden Stoffes>. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
P-Sätze:
P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P410 + P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 - Inhalt/Behälter ... zuführen.
Inhalt:
je 500 ml
Lieferumfang:
inkl. Bedienungsanleitung, Zubehörteil für wandnahe Markierungen, Halterung für Ersatzdosen, Schlagschnur (30 m) und 100g Kreidepulver
Strichbreiteneinstellung:
3 - 10 cm
Trocknungs-/ Aushärtungszeit Versiegelungslack:
1 Std.
Trocknungszeit:
ca. 20 min
Aushärtungszeit:
6 Std.
Produktart:
Komplett-Sets
Marke:
Perfekt Striper
Markiergerät Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Markierungswagen, Markierwagen, ampere markierungswagen, markierungswagen, Farbspray, Markierfarbe, Markierer, ampere, Super-Striper, Traffic, Trafic, Traffik, Trafik, Perfekt-Striper, Makierwagen, Bodenfarbe, Protector, Trafficprotektor, Protektor, Versiegelungslack, Markierungsspray, Traffic2, a.m.p.e.r.e, Sprühfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 778,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,55*
€ 1.041,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,81*
€ 1.025,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,33*
€ 985,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 805,32*
€ 958,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,13*
€ 925,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630103001
ab € 9,90*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630101001
ab € 9,38*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10742
ab € 12,36*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10743
ab € 26,88*
Zubehör
Moravia
267.20.224
ab € 35,58*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 21,47*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 10,06334*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 60,66*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 66,03*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 65,99*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10659
ab € 60,94*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 17,18*
Zubehör
Wolk
ab € 137,57*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,91*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.