Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke
>
Farben
>
Bodenmarkierfarbe
>
Artikel
Linien-Markierfarbe 'Traffic', gelb, Einzelabnahme
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-32234-02
Hersteller:
A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4063527649042
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Inhalt: 500 ml
Trocknungszeit: ca. 20 min
Aushärtungszeit: ca. 6 Std.
|
ohne Zusatz von Bleipigmenten
Spezialdüse für extrem randscharfes Markieren
für deckende und langfristige Markierungen
(je nach Untergund und Nutzung)
optimierte Düse verhindert Verstopfen und vereinfacht das Einlegen der Farbdosen
unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
sowohl für den Markierwagen als auch für eine Handanwendung geeignet
abrieb- und wetterfest
für den Innen- und Außenbereich geeignet
Farbdosen über Duales System (Grüner Punkt) entsorgbar
für ca. 60 m Neumarkierung bei 5 cm Strichbreite
passend für Perfekt Striper
|
Hinweis:
Im Außenbereich nicht unter +10°C verarbeiten. Vor dem Auftragen sollte der Boden gereinigt bzw. von Staub befreit werden.
Die Farben
rot, blau, grün, grau
und
schwarz
finden Sie unter der Art.-Nr. 90.32.
Achtung:
Verpackungseinheiten gelten immer nur für eine Farbe - nicht mischbar.
Unsere Empfehlung:
-Traffic Protektor- erhöht die Lebensdauer Ihrer Markierungen. Für eine saubere Entfernung der Farbe verwenden Sie unseren Universal-Farbentferner -MRO INDUSTRY-.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb
Verpackungseinheit:
Einzelabnahme
GHS-Symbol:
GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr | GHS02 - Flamme: Entzündbar
Signalwort:
Gefahr!
H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
P-Sätze:
P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P261 - Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P410 + P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
Inhalt:
500 ml
Trocknungszeit:
ca. 20 min
Aushärtungszeit:
6 Std.
Produktart:
Sprühfarben
Marke:
Traffic
... >
Bodenmarkierungen
>
Sprühfarben und Zubehör
>
32234 | Linien-Markierfarbe -Traffic-, 500 ml, gelb und weiß, langfristig und schnelltrocknend
Weitere Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
,
Bodenmarkierspray
,
Farb-Sprühdose
,
Farbspray
,
Handmarkierspray
,
Markierungsspray
,
Signierspray
,
ampere bodenmarkierfarbe gelb
,
bodenmarkierfarbe gelb
,
bodenmarkierfarbe
,
Baustellenmarkierer
,
Ampere
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,49*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,25*
€ 33,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodenmarkiergeräte New Perfekt Striper®, Strichbreite 30 - 100 mm, inkl. Zubehör.
A.M.P.E.R.E. System
10599
ab € 98,72*
Zubehör
Bodenmarkierung Zubehör, Markierpulver trig-a-cap
A.M.P.E.R.E. System
10742
ab € 12,37*
Zubehör
Bodenmarkierung Zubehör, Schlagschnur trig-a-cap zur präzisen Kennzeichnung
A.M.P.E.R.E. System
10743
ab € 26,85*
Zubehör
Graffiti-Entferner, auf Gel-Basis, Gebinde 1 l.
Moravia
267.20.224
ab € 35,49*
Zubehör
MRO Industry Farbentferner, Inhalt: 500 ml
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 10,07334*
Zubehör
Schablonenset, Industrie, 6 Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 60,91*
Zubehör
Schablonenset, Industriegelände, Text und Symbole, 8 diverse Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 66,31*
Zubehör
Schablonenset, Stadt / Kommune, 8 Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 66,14*
Zubehör
Schablonenset, Zahlen, 6 diverse Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10659
ab € 61,06*
Zubehör
Spezial Versiegelungslack 'Traffic Protektor', Einzelabnahme
A.M.P.E.R.E. System
ab € 17,28*
Zubehör
Spritzschablonen Satz 10 (Zebra)
Wolk
ab € 138,30*
Zubehör
Spritzschablonen Satz 3 (Buchstaben)
A.M.P.E.R.E. System
ab € 114,46*
Zubehör
Spritzschablonen Satz 5 (Handicap)
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,63*
Zubehör
Spritzschablonen Satz 6 (Handicap)
Wolk
ab € 138,04*
Zubehör
Spritzschablonen Satz 7 (Handicap)
Wolk
ab € 138,40*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen