Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boden- 'Warnzeichen Indoor', 600 mm, Warnung vor elektrischer Spannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: -Warnzeichen Indoor- Antirutsch (Art. o.l. 36238, o.r. 36239, u.l. 36240, u.r. 36241)
Modellbeispiele: -Warnzeichen Indoor- Antirutsch (Art. o.l. 36238, o.r. 36239, u.l. 36240, u.r. 36241)
Modellbeispiele: -Warnzeichen Indoor- Antirutsch (Art. o.l. 36242, o.r. 36243, u.l. 36244, u.r. 36245)
Modellbeispiele: -Warnzeichen Indoor- Antirutsch (Art. o.l. 36246, o.r. 36247, u.l. 36248, u.r. 36249)
Modellbeispiele: -Warnzeichen Indoor- Antirutsch (Art. o.l. 36250, o.r. 36251,u.l. 36252, u.r. 36253)
Modellbeispiele: -Warnzeichen Indoor- Antirutsch (Art. o.l. 36254, o.r. 36255, u.l. 36256, u.r. 36257)
Anwendungsbeispiel: -Warnzeichen Indoor- Warnung vor Flurförderzeugen
Artikel-Nr.:
     328-36241-03
Hersteller:
     1A Tapes
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527706134
Suchbegriffe:
Bodensicherheitskennzeichen
Bodenzeichen
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
  • Materialstärke: 1 mm
  • Material: PVC, antirutsch
  • Rutschklasse: R10
  • Montage: selbstklebend
  • Einsatzbereich: Innen
  • nach ASR A1.3

|
  • rutschhemmende Oberfläche für erhöhte Sicherheit
  • zur deutlichen Kennzeichnung von Risiken oder Gefahren
  • einfache Montage durch selbstklebendes Material
  • sofort einsetzbar ohne Trocknungszeit, extra widerstandsfähig
  • geeignet für glatte, spaltfreie und gesäuberte Böden
|

Hinweise: Individuelle Kombischilder auf Anfrage möglich.

Achtung: Für Fahrzeugdrehbewegungen (z.B. von Flurförderfahrzeugen) auf der Folie oder Stöße gegen die Kante (z.B. von Staplergabeln) nicht geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schenkellänge:
600 mm
Symbol:
Warnung vor elektrischer Spannung
Einsatzbereich:
Innen
Material:
PVC, antirutsch
Materialstärke:
1 mm
Montage:
selbstklebend
Rutschhemmungsklasse:
R10
Norm:
nach ASR A1.3
Weitere Suchbegriffe: Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, Markierung, Bodenmarkierung, Warnmarkierung, Sicherheitskennzeichnung, Boden-Sicherheitsaufkleber, Bodenschilder, Bodenbeschilderung, Bodenkennzeichnung, Warnzeichen, Anti-Rutsch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
1A Tapes
ab € 32,33*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 67,89*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 127,39*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 70,41*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 32,59*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 68,56*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 17,15*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 23,45*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 49,79*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 31,53*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 63,90*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 70,95*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 127,35*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 32,33*
Ähnlich
1A Tapes
ab € 65,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.