Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzgeländer 'Hybrid' Standpfosten, Anfangs-/Endpfosten, kunststoffbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Rammschutzgeländer -Hybrid- Anfangs-, Mittel- und Eckpfosten (v.l. Art. 36893, 36895, 36897)
Modellbeispiele: Rammschutzgeländer -Hybrid- Anfangs-, Mittel- und Eckpfosten (v.l. Art. 36893, 36895, 36897)
Modellbeispiel: Rammschutzgeländer -Hybrid- Anfangs-/Endpfosten (Art. 36895)
Modellbeispiel: Rammschutzgeländer -Hybrid- Mittelpfosten (Art. 36895)
Modellbeispiel: Rammschutzgeländer-Hybrid- Eckpfosten (Art. 36897)
:
Anwendungsbeispiel: Rammschutzgeländer -Hybrid- mit Unterfahrschutz-Balken
Anwendungsbeispiel mit flexiblen Querbalken und Unterfahrschutz:
Detailansicht: Federelement für eine Neigung bis zu 10°
Technische Ansicht: Kraftaufnahme
Prüfzeichen: TÜV
Artikel-Nr.:
     328-36893
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527761713
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Rammschutzgeländer Anfangspfosten
Rammschutzgeländer Endpfosten
  • Material Pfosten: Stahl
  • Material Federelement: PU (Polyurethan), UV-beständig
  • Maße (HxBxT): 1040 x 100 x 100 mm
  • Wandstärke: 3 mm
  • Neigung: bis zu 10° (ca. 175 mm)
  • Farbe: schwarz
  • Montage: zum Aufdübeln
    (Bodenplatte 200 x 200 x 10 mm)
  • TÜV-geprüft nach DGUV 108.007

|
  • stabiles Material, extrem robust für höchste Belastungen
  • massives Schutz- und Sicherheitsgeländer
  • Federelemente absorbieren auftretende Kräfte und verhindern Anfahrtschäden
  • trennt eindeutig Verkehrswege
  • schützt Arbeitsbereiche, Inventar und Gebäude
  • schnelle und einfache Montage
  • für individuelle, objektbezogene Lösungen
|

Achtung: Querbalken nicht im Lieferumfang enthalten (Art. 36917 - 36922) - bitte separat bestellen.

Je Pfosten mit 4 Bohrlöchern werden zur Befestigung benötigt (bitte separat bestellen):
  • 0,5x Befestigungsset (1x Kleber, 8x Dübel, 16x Muttern, 8x Belegscheiben) (Art. 25838)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Anfangs-/Endpfosten
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Einsatzbereich:
Innenbereich
Befestigung:
zum Aufdübeln
Bodenplatten Breite:
200 mm
Bodenplatten Tiefe:
200 mm
Breite:
100 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
1040 mm
Federelement Material:
PU (Polyurethan), UV-beständig
Pfosten Material:
Stahl
Neigung:
bis zu 10° (ca. 175 mm)
Tiefe:
100 mm
Wandstärke:
3 mm
Bodenplatten Höhe:
10 mm
Prüfung:
TÜV-geprüft nach DGUV 108.007
Serie:
Hybrid
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzgeländer-Anfangs-/Endpfosten, Rammschutzsystem-Pfosten, Rammschutzsystem-Standpfosten, Leitplanke, Rammschutz-Geländeplanke, Schutzplanke, Stahlschutzplanke, anfahrschutz, Rammschutzgeländer, Schutzgeländer, Sicherheitsgeländer, Prallschutz, Regalschutz, Rammschutz, Blackbull, Rammschutz-Barriere, Black, Bull, Eck-Rammschutz-Barriere, Schutzbügel, Rammschutz-Bügel, Rammschutz-Geländer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,11*
€ 141,24*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 124,10*
€ 152,26*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,89*
€ 155,93*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,79*
€ 159,07*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 161,59*
€ 196,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,34*
€ 233,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,93*
€ 233,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,18*
€ 223,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,54*
€ 200,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,59*
€ 192,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
203.29.398
ab € 378,55*
Zubehör
Moravia
203.21.049
ab € 49,48*
Zubehör
Moravia
203.26.648
ab € 63,48*
Zubehör
Moravia
203.24.056
ab € 92,65*
Zubehör
Moravia
203.27.061
ab € 113,80*
Zubehör
Moravia
203.29.733
ab € 124,42*
Zubehör
Moravia
203.29.159
ab € 59,03*
Zubehör
Moravia
203.21.033
ab € 73,67*
Zubehör
Moravia
203.20.865
ab € 83,27*
Zubehör
Moravia
ab € 41,35*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.