Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzgeländer 'Hybrid' Querbalken, 1500 mm, für Anfangs-/ End- und Mittelpfosten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Bodenbarriere -Hybrid- Querbalken in verschiedenen Längen (v.o. Art. 40475, 40477, 40479)
Modellbeispiel: Bodenbarriere -Hybrid- Querbalken in verschiedenen Längen (v.o. Art. 40475, 40477, 40479)
Detailansicht: Querbalken für Anfang-/ End- und Mittelpfosten
Detailansicht: 45°angeschrägter Querbalken für Eckpfosten
:
Anwendungsbeispiel: Flexible Querbalken schützen vor Anfahrtschäden
Anwendungsbeispiel: Rammschutzgeländer -Hybrid- mit Unterfahrschutz-Balken
Technische Ansicht: Kraftaufnahme
Prüfzeichen: TÜV
Artikel-Nr.:
     328-36917
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527761959
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Maschinenschutzgitter Pfosten
Rammschutz-Balken
  • Material: PP (Polypropylen)
  • Maße (BxT): 74 x 52 mm
  • Farbe: verkehrsgelb
  • TÜV-geprüft nach DGUV 108.007

|
  • extrem robust für höchste Belastungen
  • flexibles Material absorbiert auftretende Kräfte und verhindern Anfahrschäden
  • besonders hohe Widerstandsfähigkeit gegen Materialermüdung
  • schnelle und einfache Montage
  • für individuelle, objektbezogene Lösungen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Länge:
1500 mm
Ausführung:
für Anfangs-/ End- und Mittelpfosten
Querbalken Ende:
2x grades Ende
Breite:
74 mm
Farbe:
verkehrsgelb
Material:
PP (Polypropylen)
Tiefe:
52 mm
Prüfung:
TÜV-geprüft nach DGUV 108.007
Serie:
Hybrid
Weitere Suchbegriffe: Rammschutzbalken, Rollstopp, Rammschutz-Geländer, Rammschutzgeländer, Rammschutzgeländer-Mittelpfosten, Rammschutzgeländer-Querbalken, Rammschutz-Planke, Rammschutzplanke, Rammschutzsystem-Planke, rammschutzbalken moravia, anfahrschutz, Schutzgeländer, Sicherheitsgeländer, Prallschutz, Regalschutz, Rammschutz, Blackbull, Rammschutz-Barriere, Black, Bull, Eck-Rammschutz-Barriere, Schutzbügel, Rammschutz-Bügel, Planken
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,48*
€ 54,83*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,15*
€ 57,11*
6 Tage
40
€ 7,90*
ab € 47,84*
€ 61,92*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,58*
€ 68,20*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 55,35*
€ 71,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,28*
€ 80,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
203.29.398
ab € 379,04*
Zubehör
Moravia
203.29.934
ab € 114,39*
Zubehör
Moravia
203.29.159
ab € 59,35*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,49*
Zubehör
Moravia
109.20.858
ab € 81,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.