| |
|
| Artikel-Nr.: 7961-SB-23-10 Herst.-Nr.: SB-23-10 EAN/GTIN: 4251138209858 |
| |
|
| | |
| B-SAFETY PremiumLine Schutzbrille FLEX No.1 – die leichte & komfortable Schutzbrille für den langen Einsatz Die PremiumLine Schutzbrille FLEX No.1 ist sehr leicht. Doppelt gespritzte Bügel, um Scheuern zu vermeiden. Flexible, weiche Bügel für Anpassung an unterschiedliche Gesichtsformen. Große Scheiben für eine verzerrfreie Rundumsicht. Produkt-Eigenschaften
- Scheibentönung: klar
- Scheibenmaterial: Polycarbonat
- Rahmenfarbe: transparent, grün
- Material: 0% Metall
- Gewicht: 24 g
- Anti-Scratch Beschichtung
- Anti-Fog Beschichtung
- UV-Schutz
Normen / Zulassungen Hersteller / Marke Anwendungsgebiete |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7961 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 2,28* | € 3,82* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 8,50* | ab € 4,81* | € 6,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7961 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7961 | | Versand: Lager 7961 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7961 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|