Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchbrücke Typ 2151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schlauchbrücke Typ 2151 (Art. 18617)
Modellbeispiel: Schlauchbrücke Typ 2151 (Art. 18617)
Anwendungsbeispiel: mit 2 Elementen
Anwendungsbeispiel: mit 4 Elementen
Anwendungsbeispiel: mit 4 Elementen
Anwendungsbeispiel: mit 2 Elementen
Modellbeispiel: mit technischen Maßen
Artikel-Nr.:
     328-18617
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527451119
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
  • Höhe: 135 mm
  • Breite: 290 mm
  • Überfahrlänge: 1010 mm
  • Kabelkanäle: 2 à 151 x 120 mm (für A-, B, oder C-Schläuche)
  • Material: Vollgummi, verstärkt
  • Gewicht: 22 kg
  • geeignet für LKW bis max. 40 t

|
  • Verbindungselemente dienen gleichzeitig als Tragegriffe
  • stabil, reißsicher, bruchbeständig und haftfest
  • absoluter Schlauchschutz ist gewährleistet
  • Schlauchbrücke passt sich Unebenheiten an und lässt sich beliebig bis zur gewünschten Breite aneinanderreihen
  • Einsatzbereich überall dort, wo freiliegende Schlauch- bzw. Rohrleitungen überquert werden müssen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Vollgummi, verstärkt
Farbe:
schwarz
Höhe:
135 mm
Breite:
290 mm
Überfahrlänge:
1010 mm
max. Gesamtlast (Belastbarkeit):
40 t
Gewicht:
22 kg
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
2 à 151 x 120 mm
Kabelkanäle Anzahl:
2
LKW überfahrbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchbrücke, fußbodenkanal, Kabelbrücken, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Garant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,53*
€ 231,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,22*
€ 228,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,24*
€ 220,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,03*
€ 209,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,69*
€ 184,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 55,93*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 137,26*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,21*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,55*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 78,60*
Ähnlich
Moravia
ab € 110,45*
Ähnlich
Schake
ab € 193,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 44,29*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 265,21*
Ähnlich
Temka
ab € 48,54*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-045-002
ab € 51,92*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-070-003
ab € 72,98*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-050-005
ab € 76,65*
Ähnlich
Schake
33931
ab € 152,36*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 65,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.