Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm 'Phos', 90 x 44 mm, Garderobenbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Piktogramme -Phos- aus Edelstahl (v.o.l. Art. pk1101 bis pk1108)
Modellbeispiele: Piktogramme -Phos- aus Edelstahl (v.o.l. Art. pk1101 bis pk1108)
Modellbeispiel: Dame und Herr Art. pk1101
Modellbeispiel: Herr Art. pk1102
Modellbeispiel: DameArt. pk1103
Modellbeispiel: Wickelraum Art. pk1104
Modellbeispiel: Rollstuhlfahrer Art. pk1105
Modellbeispiel: Garderobenbügel Art. pk1106
Modellbeispiel: Garderobe Art. pk1107
Modellbeispiel: Richtungspfeil Art. pk1108
Artikel-Nr.:
     328-pk1106
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527932267
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
Piktogramm Garderobe
Symbolschilder Garderobe
  • Material: Edelstahl, gebürstet
  • Befestigung: selbstklebend, mit Klebepads

|
  • geeignet für die Innenbeschilderung
  • für eine eindeutige Kennzeichnung von Bereichen
  • klare Formen und sympathische Symbolfiguren weisen stets den richtigen Weg
  • für die direkte Befestigung an Wänden und Türen
  • ausgezeichnet mit dem Good Design Award, Product Design Award und Reddot Design Award
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Maße (BxH):
90 x 44 mm
Piktogramm:
Garderobenbügel
Material:
Edelstahl, gebürstet
Materialstärke:
2 mm
Befestigung:
selbstklebend, mit Klebepads
Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, kleiderbügel edelstahl, kleiderbügel, piktogramm garderobe edelstahl, Piktogramm, Hinweisschild, Hinweisetikett, Toilettenschild, WC-Schild, Umkleidenschild, Türschild, Informationsschild, Orientierungssystem, Orientierungsschild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 16,75*
€ 23,77*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 23,15*
€ 32,36*
6 Tage
18
Frei Haus
ab € 32,44*
€ 44,50*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 128,99*
Ähnlich
Wolk
ab € 38,88*
Ähnlich
Wolk
ab € 17,27*
Ähnlich
Wolk
ab € 28,61*
Ähnlich
Wolk
ab € 16,23*
Ähnlich
Wolk
ab € 9,67*
Ähnlich
Wolk
ab € 79,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.