Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild,Garderobenbügel,Edelstahl,selbstklebend,HxB 44x90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
118457
118457
Artikel-Nr.:
     711-118457
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     PK1106
EAN/GTIN:
     4250519701110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
Piktogramm Garderobe
Symbolschilder Garderobe
Türschild
  • Garderobenbügel
  • aus Edelstahl
  • selbstklebend
  • Höhe x Breite 44 x 90 mm

Suchbegriffe:
Schild, Info-Schild, Betriebskennzeichnungen, Türschild, Wandschild, Aushang, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichnung:
Betriebskennzeichnung
Schildtyp:
Türschild
Darstellung:
Symbol
Symbol/Text:
Garderobenbügel
Material:
Edelstahl
Befestigungsart:
selbstklebend
Höhe:
44 mm
Breite:
90 mm
Gewicht:
0.013 kg
Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderung, Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, kleiderbügel edelstahl, kleiderbügel, piktogramm garderobe edelstahl, Schild, Info-Schild, Betriebskennzeichnungen, Türschild, Wandschild, Aushang, Hinweisschild, Kennzeichnungsprodukt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 20,21*
€ 28,51*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 23,19*
€ 32,31*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
ab € 54,35*
Ähnlich
Wolk
ab € 17,23*
Ähnlich
Wolk
ab € 28,58*
Ähnlich
Wolk
ab € 16,23*
Ähnlich
Wolk
ab € 9,64*
Ähnlich
Wolk
ab € 71,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.